絞り込み
刃幅(mm)
  • 19
  • 6(4)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(11)
  • 12(4)
  • 12.7(2)
  • 13(11)
  • 15(3)
  • 15.9(3)
  • 16(9)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 22(10)
  • 24(2)
  • 25(11)
  • 26(6)
  • 30(3)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(5)
  • 450~500未満(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • TRUSCO(1)
  • Strong Tool(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • JTC(1)
  • SK11(1)
  • ラングツールズ(1)
  • MAYHEW(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
6(4)
7(5)
10(11)
12(4)
13(11)
16(9)
19
22(10)
25(11)
26(6)
刃幅(mm)をもっと見る
平タガネ モノタロウ平タガネモノタロウ(90件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質S45C硬度HRC50~56
平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)平タガネMokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
平タガネ TRUSCO平タガネTRUSCO(13件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
3,270税込3,597
1個
当日出荷から翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
平タガネ SK11平タガネSK11(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上
平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショットBIGMAN(ビッグマン)
539税込593
1本
当日出荷から4日以内出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ
タガネセット5PCS JTCタガネセット5PCSJTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22
平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショットBIGMAN(ビッグマン)
919税込1,011
1本
4日以内出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)300タイプロング平タガネ
ロング平タガネ Strong Toolロング平タガネStrong Tool
2,598税込2,858
1本
当日出荷
全長(mm)300刃幅(mm)19トラスコ品番859-2190材質クロームバナジウム鋼サイズ19×300mm硬度HRC54~57
ガスケットスクレーパー ラングツールズガスケットスクレーパーラングツールズ
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。 ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。 焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
用途パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
平タガネ MAYHEW平タガネMAYHEW
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼
19.0x300mm 平たがね エスコ19.0x300mm 平たがねエスコ
930税込1,023
1本
翌日出荷
頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300刃幅(mm)19
19.0x205mm 平たがね エスコ19.0x205mm 平たがねエスコ
770税込847
1本
翌日出荷
頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)205刃幅(mm)19

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

タガネ