絞り込み
機能
上下角度調整(1)
切タイマー(1)
左右首振(1)
風量調節(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- TOPLAND(18)
- タイムリー(16)
- YAMAZEN(山善)(9)
- TEKNOS(5)
- オーム電機(2)
- カシムラ(2)
- おおたけ(2)
- ライフオンプロダクツ(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- ツインバード(1)
- マキタ(1)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- アピックス(1)
- 大作商事(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「電源」から絞り込む

14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(14件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台翌々日出荷広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ質量(kg)3.0(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:160バッテリー電圧(V)14.4/18タイマー時間1時間/2時間/4時間風量調整2段階材質(羽根)アルミアズワン品番65-0294-40左右首振○上下角度調整○切タイマー○