絞り込み
電源
  • AC(1)
ハネ径(cm)
  • 23.5(1)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(1)
色
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
ハネ枚数
  • 3(1)
ブランド
  • マキタ
  • TOPLAND(18)
  • タイムリー(16)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • TEKNOS(5)
  • オーム電機(2)
  • カシムラ(2)
  • おおたけ(2)
  • ライフオンプロダクツ(2)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エレコム(1)
  • ツインバード(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(1)
  • アピックス(1)
  • 大作商事(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
AC(1)
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥9,690税込¥10,659
    1台
    当日出荷
    夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
    付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振○上下角度調整○切タイマー○

『小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

卓上用扇風機