絞り込み
ハネ径(cm)
  • 40(1)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(1)
ハネ枚数
  • 3
  • 5(13)
  • 7(1)
色
  • 色グレー(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
40(1)
  • 壁掛扇 Panasonic(パナソニック)

    壁掛扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3色グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振○上下角度調整○

『小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

壁掛け扇風機