絞り込み
ハネ径(cm)
- 30(1)
- 40(2)
機能
上下角度調整(1)
左右首振(1)
風量調節(2)
ハネ枚数
- 3
- 5(19)
- 7(1)
- 14(1)
色
グレー(1)
ホワイト(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
30(1)
40(2)

壁掛扇
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3色グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振○上下角度調整○
サイクル扇
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造色ホワイト(本体)タイプ密閉モーター周波数(Hz)50/60羽根枚数3電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー