絞り込み
外径(Φmm)
- 22
- 20(7)
- 25(15)
- 30(5)
- 50(24)
- 75(39)
- 80(14)
- 100(55)
- 125(58)
- 150(64)
- 165(5)
- 170(11)
- 180(11)
- 185(7)
- 200(29)
- 240(8)
- 250(23)
- 300(33)
- 350(6)
- 360(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 2.34(4)
- 2.35(1)
- 3(3)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(4)
- 樹脂(4)
- 鉄(1)
厚さ(mm)
- 5(1)
- 22(1)
材質
- 獣毛(1)
- 皮革(1)
- 綿・布(2)
ブランド
- サンフレックス(3)
- エスコ(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ミニター(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- SK11(1)
- Minimo(1)
サンフレックス・エスコ・NSK(ナカニシ)・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・SK11・Minimo
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。

布バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(3件のレビュー)¥659税込¥7251箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質布形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(2件のレビュー)¥619税込¥6811箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質羊毛形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂
軸付布バフ
SK11¥649税込¥7141個当日出荷金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。軸径(Φmm)2.35適合材金属・樹脂等材質布形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥6,298税込¥6,9281パック翌々日出荷細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781箱(5個)4日以内出荷外径(Φmm)22軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
皮バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス¥659税込¥7251袋(2枚)5日以内出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質皮形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
積層バフ セーム皮
Minimo¥5,498税込¥6,0481袋(10個)10日以内出荷研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。トラスコ品番853-0481全長(mm)47外径(Φmm)22







![#320x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616697-180824-02.jpg)




![#180x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616681-180824-02.jpg)