絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(2)
適合材
  • タイル(2)
  • 超硬合金(2)
  • 鉄(1)
粒度・番手
  • 140
  • 16(21)
  • 20(17)
  • 24(41)
  • 30(16)
  • 36(65)
  • 40(283)
  • 50(20)
  • 60(409)
  • 80(408)
  • 100(274)
  • 120(416)
  • 150(164)
  • 180(249)
  • 240(270)
  • 320(243)
  • 400(231)
  • 600(96)
  • 800(27)
  • 1000(34)
  • その他(21)
穴径(Φmm)
  • 2.34(2)
  • 3(3)
  • 6(2)
  • 20(1)
  • 31.75(2)
  • 50.8(2)
  • 127(1)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • ツボ万(2)
  • Minimo(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • TKX(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アトマホイールΦ100 軸なし ツボ万

    アトマホイールΦ100 軸なし

    ツボ万(4件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷
    パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。
    用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材超硬、タイルなど
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク入数(本)1
  • アトマホイールΦ100 軸付き ツボ万

    アトマホイールΦ100 軸付き

    ツボ万(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    15日以内出荷
    用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど軸径(Φmm)6外径(Φmm)100適合材超硬、タイルなど
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク Minimo

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    Minimo
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    9日以内出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    トラスコ品番852-7879軸径(Φmm)2.34粒度#140全長(mm)45.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃厚(mm)0.35刃径(mm)16
  • ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着 Minimo

    ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着

    Minimo
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    10日以内出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    トラスコ品番852-7881軸径(Φmm)3粒度140全長(mm)45.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)16刃厚(mm)0.35
  • TKX VXホイール  CBN TKX

    TKX VXホイール CBN

    TKX
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1枚
    6日以内出荷
    難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚その他【X層】5粒度140
  • 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    翌々日出荷
    精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレール・アーバーが必要です。適合マンドレール・アーバー:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)6入数(枚)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1枚
    翌々日出荷
    精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)3入数(枚)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク入数(本)1
  • KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックスⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1枚
    6日以内出荷
    単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
ディスク研磨材