絞り込み
粒度・番手
- 4
- 16(21)
- 20(17)
- 24(41)
- 30(16)
- 36(65)
- 40(283)
- 50(20)
- 60(409)
- 80(408)
- 100(274)
- 120(416)
- 150(164)
- 180(249)
- 240(270)
- 320(243)
- 400(231)
- 600(96)
- 800(27)
- 1000(34)
- その他(21)
- 粒度・番手をもっと見る
ブランド
- バローベ(1)
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

精密鉄工ヤスリ 平
バローベ¥6,398税込¥7,0381本4日以内出荷バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。技能五輪・技能検定試験などで使用されます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にトラスコ品番852-8424形状平粒度#4全長(mm)210タイプ精密目相当刃長(mm)150刃幅(mm)18.5刃厚(mm)4