絞り込み
粒度・番手
- 4
- 16(21)
- 20(17)
- 24(38)
- 30(12)
- 36(54)
- 40(262)
- 46(11)
- 50(15)
- 60(358)
- 80(367)
- 100(244)
- 120(330)
- 150(138)
- 180(193)
- 240(207)
- 320(173)
- 400(174)
- 600(59)
- 800(19)
- 1000(22)
- 粒度・番手をもっと見る
ブランド
- バローベ(1)
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

精密鉄工ヤスリ 平
バローベ¥6,398税込¥7,0381本4日以内出荷バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。技能五輪・技能検定試験などで使用されます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にトラスコ品番852-8424形状平粒度#4全長(mm)210タイプ精密目相当刃長(mm)150刃幅(mm)18.5刃厚(mm)4