絞り込み
粒度・番手
- 36(1)
- 40(17)
- 60(18)
- 80(19)
- 100(15)
- 120(20)
- 150(17)
- 180(13)
- 240(13)
- 320(19)
- 400(13)
適合材
- ステンレス(6)
- 鉄(6)
ブランド
- ムラコ
- モノタロウ(80)
- エスコ(2,373)
- ミニター(1,732)
- ヤナセ(柳瀬)(898)
- TRUSCO(663)
- SK11(535)
- イチグチ(508)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(482)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(344)
- マキタ(334)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(232)
- 3M(スリーエム)(208)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- アイウッド(191)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(182)
- 日本レヂボン(181)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

サイクロン アランダム
ムラコ¥2,998税込¥3,2981パック(10枚)当日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。材質アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)羽根の長さ(mm)18
サイクロン ジルコニア
ムラコ¥3,198~税込¥3,518~1パック(10枚)当日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。材質ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)羽根の長さ(mm)18
マゲタ~ノ 外径95Φ M10
ムラコ¥5,998~税込¥6,598~1セット(5枚)当日出荷傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
軸付フラップ(金具無し)
ムラコ¥5,298~税込¥5,828~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り材質研磨布:アランダム砥粒軸長(mm)40砥粒アランダム
サイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴
ムラコ¥4,298税込¥4,7281セット(10個)当日出荷材質ジルコニア砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高周速度72m/s(4300m/min)外径(mm)100羽根の長さ(mm)18
サイクロンアランダム 外径100ΦM10穴
ムラコ¥4,298税込¥4,7281セット(10個)当日出荷から9日以内出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り材質アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)18
バリューフレックスZ
ムラコ¥4,198税込¥4,6181箱(10個)3日以内出荷従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り付属品15mm変換アダプター材質【研磨布】ジルコニア砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100砥粒ジルコニア羽根の長さ(mm)16.5
ブロックディスクA
ムラコ¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷から3日以内出荷研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り材質【研磨布】アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)100砥粒アランダム羽根の長さ(mm)19.5穴径M10
ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm
ムラコ¥6,698税込¥7,3681箱(10枚)当日出荷微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。材質セラミック砥材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数50外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15
フラップディスク ブルース
ムラコ¥6,798~税込¥7,478~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100羽根の長さ(mm)22
軸付フラップ金具無し 外径40幅5軸径6mm 80#
ムラコ¥5,898税込¥6,4881セット(10個)翌々日出荷トラスコ品番852-5885軸径(Φmm)6幅(mm)5粒度80質量(g)16軸長(mm)40外径(Φmm)40砥粒アランダム
サーフェイスディスク
ムラコ¥5,798~税込¥6,378~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷不織布がしなり削りすぎません。3種類の専用パットが付属し、用途に合わせて使用できます。用途塗装剥がし。サビ落とし。傷ぼかし。バリ取り。表面研磨。付属品94mm、75mm、30mmの専用パットが各1個入り材質アランダム砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71(4300m/min)
軸付フラップ (金具無し・軸径6mm)
ムラコ¥4,498~税込¥4,948~1箱(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニア
ムラコ¥6,398税込¥7,0381箱(10個)22日以内出荷研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。材質ジルコニア砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダム
ムラコ¥5,498税込¥6,0481箱(10個)22日以内出荷研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。材質アランダム砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72枚最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック
ムラコ¥7,798税込¥8,5781箱(10個)当日出荷研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。トラスコ品番126-5939材質セラミック砥粒粒度80羽根枚数72枚回転数最高使用:13600(rpm)最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ムラコフレックスA
ムラコ¥3,198税込¥3,5181箱(5個)当日出荷柔軟性があり振動が少なく、ワークによくなじみます。用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りに。トラスコ品番852-5626材質研磨布:アランダム砥粒粒度320(#)穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)58羽根枚数48砥粒アランダム適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
バリューフレックスZ
ムラコ¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り付属品15mm変換アダプタートラスコ品番852-5336材質研磨布:ジルコニア砥粒粒度(#)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数80砥粒ジルコニア適合材鉄、ステンレス外径(mm)100羽根の長さ(mm)16.5穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー ブロックディスク
ムラコ¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りトラスコ品番852-4925材質研磨布:アランダム砥粒粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)羽根枚数80砥粒アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)19.5穴径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径180mm
ムラコ¥8,398税込¥9,2381箱(5枚)当日出荷微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。材質セラミック砥材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400羽根枚数90外径(mm)180羽根の長さ(mm)23穴径(mm)22
ニュームラコフレックス セラミックスプラス
ムラコ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)ほか当日出荷微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に材質砥材:セラミック粒度36羽根の長さ(mm)23
軸付フェルトスリットホイル
ムラコ¥8,398~税込¥9,238~1セット(5個)当日出荷羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。2018年トラスコ掲載ページ5 1075
サイクロン ジルコニア
ムラコ¥4,598~税込¥5,058~1セット(5個)当日出荷から翌々日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り材質砥材:ジルコニア2018年トラスコ掲載ページ5 0933
サイクロン アランダム
ムラコ¥3,698~税込¥4,068~1セット(5個)当日出荷から9日以内出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り材質砥材:アルミナ2018年トラスコ掲載ページ5 0933
レッズ 外径100Φ 16穴
ムラコ¥7,998税込¥8,7981セット(10個)当日出荷から翌々日出荷研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。 研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)25
軸付フラップ金具無し 外径80幅25軸径6mm 320#
ムラコ¥4,698税込¥5,1681セット(5個)翌々日出荷トラスコ品番852-6008軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度320質量(g)120軸長(mm)40外径(Φmm)80砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径80幅25軸径6mm 150#
ムラコ¥4,898税込¥5,3881セット(5個)10日以内出荷トラスコ品番852-6007軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度150質量(g)120軸長(mm)40外径(Φmm)80砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径80幅15軸径6mm 320#
ムラコ¥3,998税込¥4,3981セット(5個)10日以内出荷トラスコ品番852-6006軸径(Φmm)6幅(mm)15粒度320質量(g)70軸長(mm)40外径(Φmm)80砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径80幅15軸径6mm 150#
ムラコ¥3,998税込¥4,3981セット(5個)10日以内出荷トラスコ品番852-6005軸径(Φmm)6幅(mm)15粒度150質量(g)70軸長(mm)40外径(Φmm)80砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径60幅20軸径6mm 150#
ムラコ¥6,398税込¥7,0381セット(10個)10日以内出荷トラスコ品番852-5979軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度150質量(g)54軸長(mm)40外径(Φmm)60砥粒アランダム
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材