絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 125(1)
適合材
- コンクリート(2)
- タイル(1)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(2)
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 3(2)
- 4(1)
- 20(1)
- 22(1)
刃厚(mm)
- 4.5(1)
ブランド
- レヂトン
- モノタロウ(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- ツボ万(27)
- 三京ダイヤモンド工業(24)
- 呉英製作所(19)
- 永興電機工業(16)
- トップ工業(13)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- マキタ(13)
- TRUSCO(9)
- 大塚刷毛製造(8)
- ノーブランド(8)
- Jupiter(8)
- ハートフルジャパン(8)
- 岡崎精工(7)
- ミヤナガ(7)
- ナニワ(7)
- エスコ(6)
- NSK(ナカニシ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

面磨くん
レヂトン¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷刈払機チップソーの研磨に最適!電着製法による使いやすさ抜群の万能研磨用ダイヤモンドホイールです。 切断でご使用ください。 グラインダー、専用切断機でご使用下さい。 スピードコントローラーを併用して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 作業時は安全保護具を着用して下さい。用途超硬(丸形草刈刃、木工用、チップソー各種ドリル等)の研磨 農工具(刈払刃、コンバインの刃、草刈鎌等)の研磨 ガラス、セラミック、石材、タイル等の研磨刃先R(mm)15サイズ(mm)100×0.8×20(15)
ドライカップDXーⅡ
レヂトン¥6,798税込¥7,4781枚4日以内出荷技術の枠を結集した、切削性抜群のダイヤモンドカップ。非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。シャープな研削力により、さらにスピーディーな作業と均一な仕上がり面が得られます。用途コンクリート、レンガ、ブロック等の研削、修正、面取り作業に外径(Φmm)100ダイヤ寸法(mm)高4.5ダイヤ幅(mm)7穴径(mm)20付属カラー(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ドライカップDX 十字型
レヂトン¥26,980税込¥29,6781枚4日以内出荷非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等ダイヤ層厚さ(mm)4.5ダイヤ層幅(mm)7付属カラー(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ドライカップ
レヂトン¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷ドライカッター [研削用] レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。 特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。用途コンクリート、レンガ、石材、瓦、タイル等の各種建材切断
アスカレッドⅡ
レヂトン¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷から4日以内出荷面切りが可能、ウェーブタイプの切断刃。 レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断ボス径20適合被削材種コンクリート、レンガ、石材等刃高(mm)7寸法PCD(mm)35
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール