絞り込み
外径(Φmm)
- 54(1)
- 90(1)
- 92(1)
- 100(6)
- 103(1)
- 105(4)
- 125(5)
- 150(3)
- 180(3)
- 203(3)
- 305(1)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(14)
- タイル(3)
- ブロック(7)
- モルタル(2)
- レンガ(5)
- 樹脂(2)
- 石材(7)
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 10(5)
- 12(1)
- 20(8)
- 22(7)
- 25.4(4)
- 30.5(1)
刃厚(mm)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.1(1)
- 2.2(2)
- 2.3(3)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 4.5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 18(1)
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- ツボ万(22)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- マキタ(13)
- トップ工業(12)
- 呉英製作所(10)
- TRUSCO(9)
- 大塚刷毛製造(8)
- Jupiter(8)
- ハートフルジャパン(8)
- ミヤナガ(7)
- ナニワ(7)
- 岡崎精工(6)
- NSK(ナカニシ)(6)
- レヂトン(6)
- エスコ(5)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(5)
- NORITAKE(ノリタケ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
特価

スモールカッター軸付き
三京ダイヤモンド工業¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54適合材タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)4内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用
三京ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等色黒質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
S1カッター
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断外径D(Φmm)125適合材鉄筋入りコンクリート刃厚T(mm)1.7チップ高さX(mm)8内径H(Φmm)22付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
FS2000マルチ
三京ダイヤモンド工業¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板刃厚T(mm)2.1チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ドライセーパー
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚欠品中樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削色イエロー穴径(Φmm)M10外径(Φmm)100刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
トマックス8
三京ダイヤモンド工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)トラスコ品番859-0711材質CP(ダイヤモンド)、鉄形状カップ型色白質量(g)252最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)M10チップ数8外径(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応
SDプロテクトマーク2
三京ダイヤモンド工業¥33,980税込¥37,3781枚3日以内出荷切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8
レーザーコスモ石材用
三京ダイヤモンド工業¥14,980税込¥16,4781枚8日以内出荷ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ用途石材の切断適合材石材刃厚T(mm)2.4チップ高さX(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェーサーエースライト
三京ダイヤモンド工業¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973厚さ(mm)6質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど穴径M10
ドライカップ
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1枚3日以内出荷から8日以内出荷コンクリートや石材の粗平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削色メタリックグリーン刃厚(mm)7.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5
切断名人
三京ダイヤモンド工業¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷優れた切れ味 斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。 ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。 安全性の向上 Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリートチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸RIMフランジ付
三京ダイヤモンド工業¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)6内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーターボ8X
三京ダイヤモンド工業¥12,980~税込¥14,278~1枚8日以内出荷高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石刃厚T(mm)2.3チップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
低騒音ナイト
三京ダイヤモンド工業¥7,698~税込¥8,468~1枚翌日出荷特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)8
職人芸リム
三京ダイヤモンド工業¥7,998~税込¥8,798~1枚3日以内出荷から5日以内出荷切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。用途コンクリート、ブロックの切断適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸セグメント
三京ダイヤモンド工業¥5,698税込¥6,2681枚3日以内出荷切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。用途コンクリート、ブロックの切断適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SDカッターSプロテクト
三京ダイヤモンド工業¥13,980~税込¥15,378~1枚翌日出荷から8日以内出荷切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
RZプロテクト面いち
三京ダイヤモンド工業¥7,598税込¥8,3581枚翌日出荷ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。用途コンクリート、ブロックの切断トラスコ品番826-6636質量(g)127外径D(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)1.8チップ高さX(mm)6内径H(Φmm)20
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール