絞り込み
外径(Φmm)
- 100(13)
- 125(3)
- 150(3)
- 180(3)
粒度・番手
- 20
- 16(21)
- 24(38)
- 30(13)
- 36(54)
- 40(261)
- 46(11)
- 50(16)
- 60(360)
- 80(366)
- 100(244)
- 120(333)
- 150(139)
- 180(195)
- 240(207)
- 320(175)
- 400(175)
- 600(60)
- 800(19)
- 1000(22)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(5)
- コンクリート(2)
- ステンレス(5)
- 石材(5)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(1)
- 15.9(4)
- 19(1)
砥材
- A(1)
- C(シリコンカーバイド)(2)
- CC(5)
- その他(5)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 冨士トンボ礦業(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- モーター印(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- H&H(1)
- マキタ(1)
- 戸田研磨工業(1)
- ベルスター(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・冨士トンボ礦業・FUJI STAR(三共理化学)・モーター印・京セラインダストリアルツールズ・H&H・マキタ・戸田研磨工業・ベルスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(13)
125(3)
150(3)
180(3)

Qディスク QCFD
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き
モーター印(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)1.2砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー外径(Φmm)100接着剤R/R
ファイバーディスク FDH(中抜き)
冨士トンボ礦業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
Qディスク QAFD
FUJI STAR(三共理化学)¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷から22日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
ファイバーディスク FDC
冨士トンボ礦業¥1,598~税込¥1,758~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
ジスクペーパーソフト (0.8mm)
モーター印(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
トダサンディングディスク 重研用
戸田研磨工業¥1,798~税込¥1,978~1箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ厚さ(mm)ファイバー:1.2砥材C(炭化珪素)最高使用周速度(m/min)4300内径(mm)15.9
ジスクペーパー4型
ベルスター¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
ジスクペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥1,298税込¥1,4281パック(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど幅広くお使いいただけるディスクグラインダー用のジスクペーパーです用途塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど
ファイバーディスク FDH
冨士トンボ礦業¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)翌日出荷から7日以内出荷重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1.2
ディスクペーパー
H&H¥399税込¥4391パック(2枚)翌日出荷から8日以内出荷金属・木材の研磨、サビ取りに寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
ジスクペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)3日以内出荷石材の研削・研磨、板金面の研ぎ出し仕上げなど幅広くお使いいただけるディスクサンダー用のジスクペーパーです用途石材の研削・研磨、板金面の研ぎ出し仕上げなど外径(mm)150内径(mm)19