絞り込み
粒度・番手
- 20
- 24(217)
- 36(433)
- 40(488)
- 46(299)
- 60(1,317)
- 80(1,387)
- 100(835)
- 120(1,841)
- 140(222)
- 150(633)
- 180(949)
- 200(222)
- 220(411)
- 240(927)
- 320(1,009)
- 400(984)
- 600(745)
- 800(323)
- 1000(496)
- 1200(151)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(8)
- コンクリート(6)
- ステンレス(8)
- 石材(8)
- 鉄(3)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 冨士トンボ礦業(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
- 日本研紙(2)
- ニューレジストン(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- 理研コランダム(2)
- 戸田研磨工業(2)
- モーター印(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- H&H(1)
- 光陽社(1)
- サンタイガー(1)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
- 宇治電化学工業(1)
- ハスクバーナ(1)
- 不二製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

トダサンディングディスク
戸田研磨工業(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)当日出荷から24日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
Qディスク QCFD
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
Qディスク QAFD
FUJI STAR(三共理化学)¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷から22日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き
モーター印(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)1.2砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー外径(Φmm)100接着剤R/R
ファイバーディスク FDH(中抜き)
冨士トンボ礦業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
高級研磨材 GC 粗粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個(1kg)当日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材)
不二製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1袋(4kg)ほか翌々日出荷から11日以内出荷電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングにタイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
研磨ディスク (FCAディスク)
日本研紙(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用砥材CC穴径(Φmm)15.9基材バルカナイズドファイバー外径(Φmm)100基材厚さ(mm)0.8
ファイバーディスク FDC
冨士トンボ礦業¥1,598~税込¥1,758~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
ジスクペーパーソフト (0.8mm)
モーター印(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
高級研磨材 WA 粗粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥5,098税込¥5,6081個(1kg)当日出荷高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
トダサンディングディスク 重研用
戸田研磨工業¥1,798~税込¥1,978~1箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ厚さ(mm)ファイバー:1.2砥材C(炭化珪素)最高使用周速度(m/min)4300内径(mm)15.9
ファイバーディスク
理研コランダム¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。寸法(mm)100×15.9穴径(Φmm)15.9最高使用周速度(m/min)4300砥粒C外径(mm)100
ボンドドレッサー
ツールテックス¥11,980税込¥13,1781本(1本)5日以内出荷先端部分全体にダイヤモンドが埋め込まれたドレッサーで、研削砥石の目詰まりや形状の乱れを修正するために使用されます。用途一般的な円筒研削、平面研削、センターレス研削などのツルーイング、ドレッシング寸法(mm)【ダイヤ層】6×13×9集中度【ダイヤ】C=100シャンクサイズ(mm)Φ11×30
キャストエース
ニューレジストン¥10,980~税込¥12,078~1箱(25枚)当日出荷粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業粒度#20厚さ(mm)6砥材AZ20S硬度S適合材鋳鉄最高使用速度(m/s)72
ファイバーディスク FDH
冨士トンボ礦業¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)翌日出荷から7日以内出荷重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1.2
レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43
レゾナック建材(旧 昭和電工建材)¥34,980税込¥38,4781袋(20kg)4日以内出荷標準的な褐色溶融アルミナ,一般的に幅広く使われています。主にレジノイド砥石、ブラスト用研磨材。用途砥石、研磨布紙、ブラスト ヌープ硬度HK2020、真比重:3.98g/cm3 内容量 1袋(20kg)品番A-43内容1袋20Kg
ジスクペーパー4型
ベルスター¥1,698税込¥1,8681箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
ハイキャストエース
ニューレジストン¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)当日出荷粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。 高周波グラインダー用です。用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業 高周波グラインダー用粒度#20厚さ(mm)6砥材AZ20S穴径(Φmm)22.23硬度S外径(Φmm)180適合材鋳鉄最高使用速度(m/s)80
ディスクペーパー
H&H¥399税込¥4391パック(2枚)翌日出荷から8日以内出荷金属・木材の研磨、サビ取りに寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
ジスクペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)3日以内出荷石材の研削・研磨、板金面の研ぎ出し仕上げなど幅広くお使いいただけるディスクサンダー用のジスクペーパーです用途石材の研削・研磨、板金面の研ぎ出し仕上げなど外径(mm)150内径(mm)19
ジスクペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥1,298税込¥1,4281パック(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど幅広くお使いいただけるディスクグラインダー用のジスクペーパーです用途塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材













































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)