絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・エスコ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・3M(スリーエム)・RS PRO・ニューレジストン・ムラコ・マキタ・レヂトン・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・PRESI・TYROLIT・日東工器・AC[研磨材]・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 研磨ディスク

特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,035件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 金属TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    金属TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    粒度・砥粒ともに広い仕様をもつ、金属研磨の定番品です。幅広いユーザー様にしじされるヤナセ定番商品です。
    用途一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取り。粒度40砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ハツリセット(2枚組) ヤナセ(柳瀬)

    ハツリセット(2枚組)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。24番・60番の2枚組となったお買い得パックです。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガの研削。砥材アルミナ,シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • フラップTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    フラップTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    基盤が小さく研磨布の幅が広いので柔かいあたりになります。曲面に柔らかくフィットし、削りこんでしまうことがありません。
    用途金属のサビ取り、バリ取り。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • 金属TOPディスク 180 ヤナセ(柳瀬)

    金属TOPディスク 180

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    大外径180mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
    用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)180
  • ベタディスク 曲面用仕上70 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用仕上70

    ヤナセ(柳瀬)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
  • 木工セット(2枚組) ヤナセ(柳瀬)

    木工セット(2枚組)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    高い研削力があり、簡単に木材を削れます。24番・60番の2枚組となったお買い得パックです。
    用途丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ユニロンサンダー3枚セット ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンサンダー3枚セット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    平面・曲面・自由に研磨可能です。荒目、中目、細目がセットになったお買い得商品です。
    用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • 金属TOPディスク 100 ヤナセ(柳瀬)

    金属TOPディスク 100

    ヤナセ(柳瀬)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    低騒音、切れ味よく長寿命です。表面研磨、バリ取り、サビ取りに適しています。
    用途ステンレス、アルミや一般金属の研磨。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105
  • ベタディスク 曲面用 細70 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 細70

    ヤナセ(柳瀬)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
  • ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
    用途研磨作業。粒度100穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • ベタディスク 曲面用 中70 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 中70

    ヤナセ(柳瀬)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
  • 金属TOPディスク 125 ヤナセ(柳瀬)

    金属TOPディスク 125

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    大外径125mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
    用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125
  • ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    シリコンカーバイトとダイヤモンド研磨布を混合しています。チタンやセラミック等硬い材料の研磨に適しています。
    用途石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミックなど硬い材料。粒度400砥材ダイヤ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ベタディスク 曲面用 細50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 細50

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ユニロンサンダー ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンサンダー

    ヤナセ(柳瀬)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    平面・曲面・自由に研磨可能です。曲面にピッタリフィットし、目詰まりもしにくいです。
    用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • ユニロンサンダーパット ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンサンダーパット

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    ユニロンサンダーの専用パットです。ユニロンサンダーで平面研磨に使用します。
    用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15外径(Φmm)92
  • 刃物TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    刃物TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    細かいC砥粒の研磨布で、硬いチップソーの刃も研ぐ事ができます。石材やガラス端面、石材等の面取りに適しています。
    用途チップソー・コンバイン刃・チェーンソー刃等の再研磨。砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ディスクペーパー 粒度A80 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A80

    WIZ'A
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A80ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • ディスクペーパー 粒度A60 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A60

    WIZ'A
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A60ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • ディスクペーパー 粒度Z60 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度Z60

    WIZ'A
    298税込328
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z60ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • ディスクペーパー 粒度A120 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A120

    WIZ'A
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A120ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • 単結晶ダイヤモンドスティック LDM PRESI

    単結晶ダイヤモンドスティック LDM

    PRESI
    31,980税込35,178
    1本
    48日以内出荷
    色付きのウォーターベースの単結晶ダイヤモンドスティックです。 硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。 Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
  • 単結晶ダイヤモンドサスペンション GEL2+ PRESI

    単結晶ダイヤモンドサスペンション GEL2+

    PRESI
    34,980税込38,478
    1本
    48日以内出荷
    ウォーターベースの単結晶ダイヤモンドジェルです。 潤滑剤の追加は不要で、半硬質、延性材料の研磨に適しています。
  • 多結晶ダイヤモンドスプレー REFLEX LDP PRESI

    多結晶ダイヤモンドスプレー REFLEX LDP

    PRESI
    54,980税込60,478
    1本
    48日以内出荷
    ウォーターベースの高濃度の多結晶研磨剤です。 半硬~超硬材料の研磨に適しています。
  • 多結晶ダイヤモンドスティック LDP PRESI

    多結晶ダイヤモンドスティック LDP

    PRESI
    41,980税込46,178
    1本
    48日以内出荷
    無着色のウォーターベース多結晶ダイヤモンドスティックです。 硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。 Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
  • 多結晶ダイヤモンドサスペンション MED R PRESI

    多結晶ダイヤモンドサスペンション MED R

    PRESI
    36,980税込40,678
    1本
    48日以内出荷
    ダイヤモンドディスク(MED R)用の多結晶ダイヤモンドサスペンションです。
  • 多結晶ダイヤモンドサスペンション GEL2+ PRESI

    多結晶ダイヤモンドサスペンション GEL2+

    PRESI
    61,980税込68,178
    1本
    48日以内出荷
    ウォーターベースの多結晶ダイヤモンドジェルです。 潤滑剤の追加は不要で、半硬~超硬材料の研磨に適しています。
  • 多結晶ダイヤモンドサスペンション ADS PRESI

    多結晶ダイヤモンドサスペンション ADS

    PRESI
    54,980税込60,478
    1本
    48日以内出荷
    アルコールベースの無水多結晶ダイヤモンドサスペンションです。 半硬質から非常に硬質な材料に使用可能で、腐食性される材料の研磨に適しています。
  • ペーパーホルダー PVC PRESI

    ペーパーホルダー PVC

    PRESI
    81,980税込90,178
    1箱
    48日以内出荷
    耐水研磨紙(のり無し)のホルダーです。
  • ダイヤモンドペースト PM PRESI

    ダイヤモンドペースト PM

    PRESI
    22,980税込25,278
    1箱(10g)
    48日以内出荷
  • ダイヤモンドディスク I-MAX Φ300mm 1枚 PRESI

    ダイヤモンドディスク I-MAX Φ300mm 1枚

    PRESI
    129,800税込142,780
    1箱
    48日以内出荷
    硬質金属材料用に開発されたレジンボンドのダイヤモンドディスクです。研磨プロセス時間の削減に適しています。
  • SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 Φ200mm P800 100枚入 PRESI

    SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 Φ200mm P800 100枚入

    PRESI
    45,980税込50,578
    1箱
    48日以内出荷
    SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。 アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料にの研磨に適しています。
    仕様●サイズ:Φ200mm●番 手:P800●砥粒素材:SiC(炭化ケイ素)●入り数:1箱(100枚入り)●Reflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6581-63
  • REFLEX MAG マグネットベース Φ200mm 1枚 PRESI

    REFLEX MAG マグネットベース Φ200mm 1枚

    PRESI
    21,980税込24,178
    1箱
    48日以内出荷
    Reflex MAGは、マグネットベースです。 PRESI以外の他のブランドのマグネット消耗品も使用することができます。
    仕様●サイズ:Φ200mmアズワン品番67-6581-52
  • REFLEX CAP 金属プレート Φ200mm 5枚 PRESI

    REFLEX CAP 金属プレート Φ200mm 5枚

    PRESI
    22,980税込25,278
    1箱(5枚)
    48日以内出荷
    REFLEX CAPは、糊付きの研磨紙・クロス・パッド等と併用することで、Reflex FIX または Reflex MAG 上での使用を可能にするベースプレートです。
    仕様●サイズ:Φ200mmアズワン品番67-6581-53
  • 25.4x3.2mm/#120 特殊樹脂ディスク エスコ

    25.4x3.2mm/#120 特殊樹脂ディスク

    エスコ
    1,410税込1,551
    1枚
    翌日出荷
    軽い研磨や汚れ落としに適しています。 金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。 EZロック方式 EA818E-139に取付けて使用してください。
    仕様●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:EZ472●外径(mm):25.4●内径(mm):4.9●粒度:#120●最大回転数(rpm):15,000●入数:1枚
  • けずる不織布 イチグチ

    けずる不織布

    イチグチ
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。不織布に繊維で補強を施し、切削力と耐久性に富みます。
    用途ステンレス、金属の下地ぼかし作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
  • BSスカットディスク木工用 イチグチ

    BSスカットディスク木工用

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
    用途木工の面取り・ケバ取り、表面研磨。セット内容外径50mmA80・みがく不織布中目・専用パッド・六角軸材質アルミナ・樹脂・金属タイプ木工用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 刃物手入れ仕上げ用ディスク イチグチ

    刃物手入れ仕上げ用ディスク

    イチグチ
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。
    用途鎌・くわなどの研磨や刃こぼれ修正。材質アルミナ粒度180直径(Φmm)75取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
  • ペイントハンターBOX イチグチ

    ペイントハンターBOX

    イチグチ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    塗料はがし作業のコストパフォーマンス製品です。回転体に適した不織布を採用することで、従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているので薄い素材の作業でもヤケや歪みを軽減しています。
    用途金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。材質アルミナ粒度荒目・中目・細目最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • パワフルディスクA10枚組 イチグチ

    パワフルディスクA10枚組

    イチグチ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    サビ・塗装はがしに最適です。砥石、ワイヤーブラシより安全できれいに仕上がります。
    用途鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り作業。材質ペーパー、ジルコニア砥材粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー入数10枚組
研磨ディスク