絞り込み
外径(Φmm)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 34(1)
  • 40(1)
  • 50(9)
  • 58(1)
  • 75(5)
  • 80(1)
  • 92(1)
  • 95(2)
  • 100(140)
  • 105(2)
  • 125(9)
  • 150(3)
  • 175(1)
  • 180(12)
粒度・番手
  • 24(5)
  • 36(10)
  • 40(62)
  • 60(74)
  • 80(76)
  • 100(49)
  • 120(74)
  • 150(26)
  • 180(46)
  • 220(2)
  • 240(65)
  • 320(49)
  • 400(45)
  • 500(2)
  • 600(21)
  • 800(2)
  • 1000(8)
  • 1500(1)
  • その他(2)
適合材
  • アルミ(52)
  • ガラス(6)
  • コンクリート(5)
  • ステンレス(64)
  • セラミックス(3)
  • タイル(1)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(33)
  • 樹脂(24)
  • 石材(14)
  • (60)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(19)
  • 12.7(1)
  • 15(85)
  • 16(1)
  • 22(13)
砥材
  • A(62)
  • AZ(1)
  • C(シリコンカーバイド)(21)
  • SD(1)
  • Z(19)
  • その他(17)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(15)
  • イチグチ(149)
  • エスコ(101)
  • FUJI STAR(三共理化学)(78)
  • TRUSCO(63)
  • 3M(スリーエム)(48)
  • RS PRO(44)
  • ニューレジストン(27)
  • ムラコ(20)
  • マキタ(18)
  • レヂトン(18)
  • 日本レヂボン(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • サンフレックス(13)
  • PRESI(13)
  • TYROLIT(11)
  • 日東工器(10)
  • AC[研磨材](10)
  • ノートン(サンゴバン)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(104)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(5)
20(4)
30(6)
50(9)
75(5)
100(140)
105(2)
125(9)
150(3)
180(12)
  • 塗装一掃 ヤナセ(柳瀬)

    塗装一掃

    ヤナセ(柳瀬)(34件のレビュー)
    469税込516
    1枚ほか
    当日出荷
    速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
    用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • B-TOP ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)

    ハッピートップ

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(20枚)
    当日出荷
    目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
    用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材A (アルミナ)穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄・ステンレス・アルミなど外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークディスク ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
    用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]羽根枚数72羽根の長さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニトップミニディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(5枚)
    当日出荷
    「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
    用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
  • ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
    用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク(エコノミータイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
    研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    コンクリートTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
    用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])12000羽根枚数60砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    木工TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
    用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンディスク(MIX) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク(MIX)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
    用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)

    SGクールTOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
  • やーかんたん ヤナセ(柳瀬)

    やーかんたん

    ヤナセ(柳瀬)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
    サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPミニディスク ヤナセ(柳瀬)

    TOPミニディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
    用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。厚さ(mm)20砥材アルミナ質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ径M7外径(Φmm)30羽根枚数28最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75羽根の長さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5枚)
    当日出荷
    長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 塗装一掃(3枚パック) ヤナセ(柳瀬)

    塗装一掃(3枚パック)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カップブラシに比べ作業スピードが段違いです。ナイロンが柔らかく凸凹にもフィットします。飛散の可能性が低く安全です。
    用途塗装はがしやサビ取り、木目出し。厚さ(mm)12砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬)

    SGヤナセトップ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,798税込6,378
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパーク&切断砥翼セット ヤナセ(柳瀬)

    スパーク&切断砥翼セット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1箱(11枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたTOPディスクと安定した切れ味が特長の翼のセットです。
    用途スパークディスク:木工、金属の研削・研磨に。翼:丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。砥材【スパークディスク】アルミナ【翼】AZ穴径(Φmm)【スパークディスク】15【翼】15最高使用回転数(min-1[r.p.m])【翼】13000硬度【翼】S外径(Φmm)【スパークディスク】100【翼】105刃厚(mm)【翼】1.2
  • SG 鏡面一発ディスクキット ヤナセ(柳瀬)

    SG 鏡面一発ディスクキット

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXディスク 塗装はがし用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク 塗装はがし用

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ナイロン素材で安全・安心です。ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを再現しました。作業時の騒音も静かで近隣への影響が気にならず、ワイヤーが飛散する問題も解消します。
    用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。仕様塗装はがし用材質本体:ナイロン、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・樹脂・木工
  • ワンタッチビートップ 100xM10 ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチビートップ 100xM10

    ヤナセ(柳瀬)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
    用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。砥材A(アルミナ)ねじ径M10外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
  • ガラスTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ガラスTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。
    用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取りに。トラスコ品番118-4875粒度(#)C120穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • ユニロンパープルディスク ソフト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンパープルディスク ソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(5枚)
    当日出荷
    極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしています。 厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。 被研磨物を削ること無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます。
    用途ガンコな汚れ取り。 溶接作業の前後処理。 アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上研磨等。トラスコ品番331-8176質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×13×15最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-TOP セラミック ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP セラミック

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    更に進化したB-TOPセラミック登場。セラミック砥粒使用により高い研削力、研磨力で切れ味抜群!。2倍のスピードで研削・研磨が可能。低価格による抜群のコストパフォーマンスを実現!
    穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)

    一砕合砕

    ヤナセ(柳瀬)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
    用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用 ヤナセ(柳瀬)

    ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用

    ヤナセ(柳瀬)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
    用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。粒度#120寸法(mm)50×6.38砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン取替丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
  • ワンタッチハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチハッピーTOP

    ヤナセ(柳瀬)
    10,980税込12,078
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    直径(Φmm)100砥材アルミナねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)

    SGクールTOP

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒Z適合材ステンレス・薄板・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    GPディスク(Sタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
    用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
  • ガラスTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ガラスTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。石材や陶器等の面取り、補修に適しています。
    用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取り。砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • 隅隅削削 ヤナセ(柳瀬)

    隅隅削削

    ヤナセ(柳瀬)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    隅に強く削れない所はないです。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。
    用途研磨作業。適合材質:最適(コンクリート・石材)粒度36砥材シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
  • ハッピーTOP S ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーTOP S

    ヤナセ(柳瀬)
    8,398税込9,238
    1箱(20枚)
    当日出荷
    快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
    用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。材質セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニTOPディスクミニセラミック ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスクミニセラミック

    ヤナセ(柳瀬)
    5,498税込6,048
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    抜群の研削力
    砥材セラミック最高回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーTOP

    ヤナセ(柳瀬)
    8,798税込9,678
    1箱(5枚)ほか
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
    用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
  • B-TOP ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。
    用途バリ取り、キズ取り砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄、樹脂、木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ミエルTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
    サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • SG ユニロンディスクS ヤナセ(柳瀬)

    SG ユニロンディスクS

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。
    砥材S外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニTOPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスク ミニ

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から29日以内出荷
    砥材アルミナ
  • 極メタル(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)

    極メタル(アルミナ)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)15砥材A(アルミナ)最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100外径(mm)100
研磨ディスク