絞り込み
外径(Φmm)
- 21
- 6(2)
- 10(1)
- 11(4)
- 12(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(5)
- 31(4)
- 38(2)
- 50(13)
- 75(9)
- 90(2)
- 95(2)
- 100(43)
- 105(1)
- 125(1)
- 150(7)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- ステンレス(1)
- セラミックス(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 2(2)
- 5(1)
ブランド
- 永興電機工業(3)
- エスコ(1)
- ミニター(1)
- 浦和工業(1)
フェルトディスクとは、バフ研磨でステンレスや真鍮、アルミを磨くためのツヤ出しなどに用いられる研磨用品です。青棒や白棒などの固形研磨剤を使用して仕上げ磨きをすると、鏡面のように仕上がりがきれいになります。適合はディスクグラインダー。フェルトディスクの長さや最高回転数は確認が必要です。ソフトタイプは研磨焼けが少なく、使いやすいタイプとなっています。ハードタイプでは研磨の性能は高く、耐久性があり、端面にも使用可能。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
11(4)
21
30(5)
31(4)
50(13)
75(9)
90(2)
95(2)
100(43)
150(7)

フェルトディスク
エスコ¥530税込¥5831袋(10枚)翌々日出荷EA819AS-200、または(旧)EA819EF-1Aに貼り付けて使用してください。裏面のり付き。各種研磨材(ダイヤモンドコンパウンド、ポリッシングコンパウンド)を併用して仕上げ研磨に最適です。高品質の羊毛100%を使用、適度な弾力性と繰り返し研磨作業に充分な耐久性があります。羊毛密度が高く、研磨材・研磨砥粒を確実に保持し加工面に供給します。用途磨き、つや出しに材質羊毛厚さ(mm)1直径(mm)21
フェルトディスク (ハード)
永興電機工業¥5,398税込¥5,9381パック当日出荷から3日以内出荷研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。厚さ(mm)2硬さハード入数20
フェルトディスク (ソフト)
永興電機工業¥4,198税込¥4,6181パック3日以内出荷から5日以内出荷研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。厚さ(mm)2硬さソフト入数20
クッションフェルトディスク
永興電機工業¥5,598税込¥6,1581パック3日以内出荷から5日以内出荷フェルトディスク表面に衝撃吸収ディスクを貼り付けたディスクです。使用感が非常にソフトで、柔らかな加工物を研磨するのに最適です。裏面は粘着処理が施してあります。1パック20枚入りです。厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数20
ミニモ フェルトディスク Φ21
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(20枚)当日出荷上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。トラスコ品番751-0918質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)21適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅