絞り込み
外径(Φmm)
- 30(2)
- 50(1)
- 100(1)
適合材
- アルミ(2)
- セラミックス(2)
- 鉄(2)
穴径(Φmm)
- 3(2)
- 9.6(1)
- 16(1)
厚さ(mm)
- 2(1)
- 2~4(1)
粒度・番手
- 240
- 40(2)
- 60(4)
- 80(5)
- 100(1)
- 120(6)
- 180(3)
- 320(3)
- 400(3)
- 600(2)
- 800(2)
- 1000(3)
- 10000(1)
- その他(4)
ブランド
- ミユキ産業(2)
- Minimo(2)
- イチグチ(1)
ミユキ産業・Minimo・イチグチ
フェルトディスクとは、バフ研磨でステンレスや真鍮、アルミを磨くためのツヤ出しなどに用いられる研磨用品です。青棒や白棒などの固形研磨剤を使用して仕上げ磨きをすると、鏡面のように仕上がりがきれいになります。適合はディスクグラインダー。フェルトディスクの長さや最高回転数は確認が必要です。ソフトタイプは研磨焼けが少なく、使いやすいタイプとなっています。ハードタイプでは研磨の性能は高く、耐久性があり、端面にも使用可能。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(2)
50(1)
100(1)

ラジアルディスク
ミユキ産業¥9,798~税込¥10,778~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。幅(mm)20砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)100適合材各種金属
テクノディスクA-KS
イチグチ¥659~税込¥725~1枚ほか翌々日出荷から4日以内出荷プロの切れ味、一般金属の研削・研磨が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。一般研削、研磨用として幅広い用途に対応します。用途鉄、ステンレス、金属の研削研磨作業等。適合工具ディスクグラインダー
ユニポリッシュホイール
Minimo¥3,598税込¥3,9581パック(10個)5日以内出荷マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。厚さ(mm)2~4穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)30
デライトホイール Φ30×2
Minimo¥3,598税込¥3,9581パック(10個)5日以内出荷マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。厚さ(mm)2穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)30
ラジアルミニ
ミユキ産業¥5,598税込¥6,1581箱(5個)5日以内出荷から6日以内出荷薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。幅(mm)13砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)50適合材各種金属