絞り込み
粒度・番手
  • 36(3)
  • 60(2)
  • 80(6)
  • 80~120(1)
  • 120(11)
  • 120~150(1)
  • 150(2)
  • 150~240(1)
  • 180(3)
  • 240(4)
  • 320(4)
  • 320~600(1)
  • 400(5)
  • 600(5)
  • 1000(2)
外径(Φmm)
  • 100
  • 20(2)
  • 21(8)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 46(1)
  • 50(13)
  • 75(5)
  • 90(4)
  • 95(6)
  • 102(1)
  • 125(5)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 170(1)
  • 172(1)
  • 178(1)
  • 180(2)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(1)
  • 樹脂(2)
  • (3)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 15(16)
  • 16(6)
厚さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
ブランド
  • イチグチ(11)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • エスコ(2)
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • H&H(1)
  • ニューレジストン(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • モトユキ(1)
  • レヂトン(1)
  • サンフレックス(1)
  • RELIEF(1)
イチグチ・3M(スリーエム)・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・ノートン(サンゴバン)・EARTH MAN・H&H・ニューレジストン・HiKOKI(ハイコーキ)・モトユキ・レヂトン・サンフレックス・RELIEF
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
36(3)
80(6)
120(11)
150(2)
180(3)
240(4)
320(4)
400(5)
600(5)
1000(2)
  • BSクロスサンダー イチグチ

    BSクロスサンダー

    イチグチ(3件のレビュー)
    549税込604
    1枚ほか
    当日出荷
    曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
    用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚材質アルミナ砥材穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • ポリライトディスク S イチグチ

    ポリライトディスク S

    イチグチ(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式適合ディスクグラインダー種別ポリライト厚さ(mm)10研磨材の構造特殊繊維不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ナイロンディスク EARTH MAN

    ナイロンディスク

    EARTH MAN
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。軽くて使いやすい!目づまりしにくい。
    用途ステンレス・アルミなどの研磨に。サビ・塗装落としに。径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
  • ハイパーブラック レヂトン

    ハイパーブラック

    レヂトン
    6,698税込7,368
    1箱(5枚)
    当日出荷
    見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる! 研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現 カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
    用途錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。 溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。 鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。厚さ(mm)約12外径×穴径(Φmm)100×15使用機器電気、エアーグラインダー仕上がり相当番手#120最高使用周速度(m/s)72
  • ポリライトディスク L イチグチ

    ポリライトディスク L

    イチグチ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式種別ポリライト厚さ(mm)15研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ベアテックス ディスクブラシ ノートン(サンゴバン)

    ベアテックス ディスクブラシ

    ノートン(サンゴバン)
    6,498税込7,148
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。 ●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。 ●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。 ●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
    用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。トラスコ品番364-1635粒度120相当厚さ(mm)16質量(g)90穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300]最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]外径(Φmm)100適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
  • BSクロスサンダー3枚組+専用パット イチグチ

    BSクロスサンダー3枚組+専用パット

    イチグチ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
    用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。付属品84004(荒目)、84005(中目)、84006(細目)、84007(専用パット)各1枚、穴径16mm→15mmアダプター1枚トラスコ品番410-3815材質アルミナ砥材質量(g)86穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
    用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式材質ナイロン繊維厚さ(mm)25ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
  • ユニロンブラック・ソフト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラック・ソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
    用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。トラスコ品番118-6411粒度(#)80厚さ(mm)14穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • CNSカップホイール 3M(スリーエム)

    CNSカップホイール

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚ほか
    当日出荷
    CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
    用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし付属品15mm用ワッシャー付仕様特殊ナイロン不織布粒度120厚さ(mm)13砥材S(シリコンカーバイド)質量(g)110適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(Φmm)100グレードXCS
  • BSクロスサンダー専用パット イチグチ

    BSクロスサンダー専用パット

    イチグチ(2件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番410-3807質量(g)34穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BSクロスサンダー イチグチ

    BSクロスサンダー

    イチグチ(7件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
    用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚材質アルミナ砥材穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • GPクリーニングディスク TRUSCO

    GPクリーニングディスク

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1箱(5枚)
    当日出荷
    柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
    用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。トラスコ品番299-4348粒度#36相当厚さ(mm)16質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16ねじ径(mm)16最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(mm)100
  • スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)外径(mm)100
  • ユニロンパープル ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンパープル

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    深い傷が入らず美しい仕上げ面でユニロンブラックより長寿命です。下地を削らず塗料、サビを一掃します。
    用途錆取り、塗装剥がし。砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ モトユキ

    グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ

    モトユキ
    9,998税込10,998
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
    用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去粒度36適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
  • 木工つやだしディスク HiKOKI(ハイコーキ)

    木工つやだしディスク

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等外径(Φmm)100
  • ナイロンディスク(ベベルタイプ) RELIEF

    ナイロンディスク(ベベルタイプ)

    RELIEF(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    金属表面の被膜や汚れのみを削り、対象物を削りすぎません。従来の砥石に比べて柔軟性があり対象物によくなじみます。目詰まりや焼つきが起こりません。工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。
    材質ナイロン不織布厚さ(mm)14ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
  • ブレイドホイル(穴あき) イチグチ

    ブレイドホイル(穴あき)

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。
    用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。種別ブレイド厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • FCディスク ニューレジストン

    FCディスク

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、綺麗に仕上げができます。ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
  • #600x100mm ナイロンディスク エスコ

    #600x100mm ナイロンディスク

    エスコ(1件のレビュー)
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809CD-600粒度#600厚さ(mm)20穴径(Φmm)16外径(mm)100
  • ブレイドディスク イチグチ

    ブレイドディスク

    イチグチ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
    用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、付着物や塗料はがし適合ディスクグラインダートラスコ品番306-3224幅(mm)13砥材シリコンカーバイド研磨材の構造特殊ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CNSディスク 3M(スリーエム)

    CNSディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。 ストレートグラインダーにてお使いください。
    用途ステンレス溶接後の変色部除去 原発定修時のステンレス配管クリーニング仕様特殊ナイロン不織布トラスコ品番382-7003粒度120砥材S(シリコンカーバイド)適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm)穴径(Φmm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100グレードXCS
  • 不織布ラピッドディスク ノートン(サンゴバン)

    不織布ラピッドディスク

    ノートン(サンゴバン)
    4,598税込5,058
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ワーク材を削らずにきれいに仕上げます。よりきめの細やかで美しい仕上がりです。5つのディスクカラーで簡単に粒度認識可能です。
    用途金属・非鉄金属の酸化被膜、塗膜除去、目つぶし、目合わせ、ぼかし作業に。材料の塗装前の肌荒らし、下地処理に。材質酸化アルミナ厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13400外径(mm)100穴径(mm)16
  • 汚れ落としディスク #80 イチグチ

    汚れ落としディスク #80

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カマ砥ぎ前の作業に向いてます。軽い力でやっかいなサビ、ヤニ、シブをスピード除去できます。
    用途刃物研磨前の下地処理やサビ、ヤニ、シブ落としの際に粒度#80直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000取り付け工具100mmディスクグラインダーアズワン品番64-3671-48
  • マジック付ディスクパット用ナイロン H&H

    マジック付ディスクパット用ナイロン

    H&H
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの研磨・サビ落とし・焼け取り・木目出し・傷のぼかしに
    寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • ユニロンブラックホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラックホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    9,598税込10,558
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から29日以内出荷
    下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。 目詰まりなく、研磨力に優れています。 塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
    用途錆取り、塗装剥がしに最適!幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • #120/100mm ディスクペーパー(10枚) エスコ

    #120/100mm ディスクペーパー(10枚)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809ZG-120粒度120外径(Φmm)100
  • カップホイール TRUSCO

    カップホイール

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。 目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
    用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどにトラスコ品番754-9164粒度120相当厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布質量(g)640穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(Φmm)100
  • CPジスク サンフレックス

    CPジスク

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布粒度#180相当穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
  • BSクロスサンダー(3枚組+専用パット) イチグチ

    BSクロスサンダー(3枚組+専用パット)

    イチグチ
    15,980税込17,578
    1箱(10組)
    3日以内出荷
    曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
    用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • BSクロスサンダー専用パット イチグチ

    BSクロスサンダー専用パット

    イチグチ
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
    用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

不織布・ナイロンディスク