絞り込み
粒度・番手
- 60(1)
- 120(2)
- 180(1)
- 240(2)
- 320(1)
- 400(2)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 25
- 20(2)
- 21(8)
- 30(1)
- 38(2)
- 40(1)
- 46(1)
- 50(13)
- 75(5)
- 90(4)
- 95(6)
- 100(32)
- 102(1)
- 125(5)
- 150(1)
- 160(2)
- 170(1)
- 172(1)
- 178(1)
- 180(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
- 木工(2)
- 鉄(2)
穴径(Φmm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
厚さ(mm)
- 2(1)
- 5(1)
ブランド
- イチグチ(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- サンフレックス(1)
イチグチ・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
「粒度・番手」から絞り込む
60(1)
120(2)
180(1)
240(2)
320(1)
400(2)
その他(1)

スカットディスク(N) BB
イチグチ(3件のレビュー)¥169税込¥1861枚当日出荷から3日以内出荷材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク(N) SC
イチグチ(1件のレビュー)¥209税込¥2301枚当日出荷から3日以内出荷材質サーファイスコンディショニング砥材SC対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ファイバーサンダーホイール
NSK(ナカニシ)¥1,498税込¥1,6481パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数(枚)10
ユニロン軸付ソフトホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,198税込¥1,3181個15日以内出荷当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。用途ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度120砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25適合材ステンレス・アルミ等、金属
ミニサンダーバフ Φ25X2
サンフレックス¥499税込¥5491本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。材質不織布厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.5入数(枚)2外径(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール