絞り込み
粒度・番手
- 120(1)
- 180(1)
- 320(1)
- 400(1)
外径(Φmm)
- 100(1)
厚さ(mm)
- 4
- 2(2)
- 5(6)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(4)
- 13(7)
- 14(2)
- 15(7)
- 16(3)
- 20(1)
- 25(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
「粒度・番手」から絞り込む
120(1)
180(1)
320(1)
400(1)

スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1セット(5枚)ほか当日出荷材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)外径(mm)100
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール