絞り込み
粒度・番手
  • 240
  • 24(1)
  • 36(5)
  • 60(10)
  • 80(8)
  • 100(1)
  • 120(29)
  • 120~150(1)
  • 150(2)
  • 150~240(1)
  • 180(13)
  • 300(1)
  • 320(23)
  • 320~600(1)
  • 400(15)
  • 600(16)
  • 800(2)
  • 1000(4)
  • 1500(1)
  • その他(4)
外径(Φmm)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(4)
  • 125(1)
  • 180(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(3)
  • 木工(2)
  • 樹脂(1)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9.6(1)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 22(1)
厚さ(mm)
  • 2(2)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 25(1)
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • イチグチ(2)
  • サンフレックス(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • RELIEF(1)
  • ミユキ産業(1)
TRUSCO・NSK(ナカニシ)・イチグチ・サンフレックス・3M(スリーエム)・ニューレジストン・RELIEF・ミユキ産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
36(5)
60(10)
80(8)
120(29)
180(13)
240
320(23)
400(15)
600(16)
その他(4)
粒度・番手をもっと見る
  • ポリライトディスク S イチグチ

    ポリライトディスク S

    イチグチ(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式適合ディスクグラインダー種別ポリライト厚さ(mm)10研磨材の構造特殊繊維不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポリライトディスク L イチグチ

    ポリライトディスク L

    イチグチ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式種別ポリライト厚さ(mm)15研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
    用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式材質ナイロン繊維厚さ(mm)25ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
  • ナイロンディスクミニ TRUSCO

    ナイロンディスクミニ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1箱(5枚)
    当日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
    用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。厚さ(mm)12質量(g)425穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミ
  • エコノミー不織布研磨パッド(10枚入) TRUSCO

    エコノミー不織布研磨パッド(10枚入)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    適度なコシがありワークへのなじみ性、耐水性、耐油性がある不織布パッドです。細部まで均一な研磨面を得ることができます。
    長さ(mm)230幅(mm)150
  • ナイロンディスク(ベベルタイプ) RELIEF

    ナイロンディスク(ベベルタイプ)

    RELIEF(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    金属表面の被膜や汚れのみを削り、対象物を削りすぎません。従来の砥石に比べて柔軟性があり対象物によくなじみます。目詰まりや焼つきが起こりません。工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。
    材質ナイロン不織布厚さ(mm)14ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
  • ミニFCディスク ニューレジストン

    ミニFCディスク

    ニューレジストン
    3,598税込3,958
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業穴径(Φmm)10適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
  • ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mm TRUSCO

    ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mm

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
    用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。材質不織布厚さ(mm)15穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • EXLユニホイール 3M(スリーエム)

    EXLユニホイール

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷
    被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。
    用途ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 切削加工後の目調整。 塗膜はがし。トラスコ品番272-5061質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー仕上がり相当番手#240外径(mm)50
  • ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダーホイール

    NSK(ナカニシ)
    2,498税込2,748
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6入数(枚)5
  • ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダーホイール

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5入数(枚)10
  • ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダーホイール

    NSK(ナカニシ)
    1,498税込1,648
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数(枚)10
  • ラインダーS ミユキ産業

    ラインダーS

    ミユキ産業
    6,698税込7,368
    1箱(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ローラーミニコ用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。小型、軽量のヘアライン、バリ取り専用。ナイロン不織布を使用。
    用途溶接跡のやけとり、キズ取り、ヘアライン、木工製品の生地研磨、塗面研磨、などに。幅(mm)60砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)50
  • ミニサンダーバフ Φ25X2 サンフレックス

    ミニサンダーバフ Φ25X2

    サンフレックス
    499税込549
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
    用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。材質不織布厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.5入数(枚)2外径(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
  • ミニサンダーバフ Φ20X2 サンフレックス

    ミニサンダーバフ Φ20X2

    サンフレックス
    539税込593
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
    用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。材質不織布厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.5入数(枚)2外径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
  • ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mm TRUSCO

    ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
    用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。材質不織布厚さ(mm)15穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500最高使用周速度(m/s[m/min])61.2[3674]外径(Φmm)180
  • ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径125mm TRUSCO

    ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径125mm

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1箱(5枚)
    当日出荷
    回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
    用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。材質不織布厚さ(mm)15穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])58.9[3533]外径(Φmm)125

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

不織布・ナイロンディスク