絞り込み
粒度・番手
- 400
- 24(1)
- 36(5)
- 60(10)
- 80(8)
- 100(1)
- 120(28)
- 120~150(1)
- 150(2)
- 150~240(1)
- 180(13)
- 240(17)
- 300(1)
- 320(23)
- 320~600(1)
- 600(16)
- 800(2)
- 1000(4)
- 1500(1)
- その他(4)
- 粒度・番手をもっと見る
外径(Φmm)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 95(2)
- 100(5)
適合材
- ステンレス(1)
- 木工(2)
穴径(Φmm)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 6(1)
- 10(3)
- 15(3)
- 16(1)
厚さ(mm)
- 2(2)
- 4(1)
- 5(4)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(3)
- イチグチ(2)
- エスコ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- サンフレックス(2)
- RELIEF(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
NSK(ナカニシ)・イチグチ・エスコ・3M(スリーエム)・TRUSCO・サンフレックス・RELIEF・ノートン(サンゴバン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
「粒度・番手」から絞り込む
36(5)
60(10)
80(8)
120(28)
180(13)
240(17)
320(23)
400
600(16)
その他(4)
粒度・番手をもっと見る

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用
3M(スリーエム)(57件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)90
ベベルディスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581パック(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。材質ナイロン不織布厚さ(mm)12ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ポリライトディスク S
イチグチ(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式適合ディスクグラインダー種別ポリライト厚さ(mm)10研磨材の構造特殊繊維不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトディスク L
イチグチ(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から3日以内出荷艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式種別ポリライト厚さ(mm)15研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナイロンディスク(ベベルタイプ)
RELIEF(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷金属表面の被膜や汚れのみを削り、対象物を削りすぎません。従来の砥石に比べて柔軟性があり対象物によくなじみます。目詰まりや焼つきが起こりません。工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。材質ナイロン不織布厚さ(mm)14ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
ベベルディスク
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581箱(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。材質ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781セット(25枚)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)外径(mm)100
不織布ラピッドディスク
ノートン(サンゴバン)¥4,598税込¥5,0581箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷ワーク材を削らずにきれいに仕上げます。よりきめの細やかで美しい仕上がりです。5つのディスクカラーで簡単に粒度認識可能です。用途金属・非鉄金属の酸化被膜、塗膜除去、目つぶし、目合わせ、ぼかし作業に。材料の塗装前の肌荒らし、下地処理に。材質酸化アルミナ厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13400外径(mm)100穴径(mm)16
ファイバーサンダーホイール
NSK(ナカニシ)¥2,498~税込¥2,748~1パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6入数(枚)5
ファイバーサンダーホイール
NSK(ナカニシ)¥1,898~税込¥2,088~1パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5入数(枚)10
ファイバーサンダーホイール
NSK(ナカニシ)¥1,498税込¥1,6481パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数(枚)10
ミニサンダーバフ Φ25X2
サンフレックス¥499税込¥5491本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。材質不織布厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.5入数(枚)2外径(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
ミニサンダーバフ Φ20X2
サンフレックス¥539税込¥5931本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。材質不織布厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.5入数(枚)2外径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール