絞り込み
粒度・番手
- 24(1)
- 36(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 120(3)
- 180(1)
- 320(1)
- 400(1)
外径(Φmm)
- 100(2)
- 102(1)
- 172(1)
- 178(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 16(3)
- 22(1)
- その他(1)
厚さ(mm)
- 5(1)
- 16(1)
ブランド
- ノートン(サンゴバン)
- イチグチ(23)
- エスコ(21)
- TRUSCO(14)
- 3M(スリーエム)(12)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- マキタ(6)
- NSK(ナカニシ)(3)
- ニューレジストン(3)
- サンフレックス(3)
- 日東工器(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RELIEF(2)
- EARTH MAN(1)
- H&H(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- モトユキ(1)
- レヂトン(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「粒度・番手」から絞り込む
24(1)
36(1)
50(1)
60(1)
80(1)
120(3)
180(1)
320(1)
400(1)

ベアテックス ディスクブラシ
ノートン(サンゴバン)¥6,498税込¥7,1481セット(5枚)当日出荷●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。 ●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。 ●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。 ●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。トラスコ品番364-1635粒度120相当厚さ(mm)16質量(g)90穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300]最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]外径(Φmm)100適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
ブレイズ ファイバーディスク
ノートン(サンゴバン)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から翌々日出荷SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
不織布ラピッドディスク
ノートン(サンゴバン)¥4,598~税込¥5,058~1箱(10枚)翌日出荷から翌々日出荷ワーク材を削らずにきれいに仕上げます。よりきめの細やかで美しい仕上がりです。5つのディスクカラーで簡単に粒度認識可能です。用途金属・非鉄金属の酸化被膜、塗膜除去、目つぶし、目合わせ、ぼかし作業に。材料の塗装前の肌荒らし、下地処理に。材質酸化アルミナ厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13400外径(mm)100穴径(mm)16
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール