絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「幅(mm)」から絞り込む

サンディングRマジック 空研
SK11¥649税込¥7141巻当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。用途木工素地研磨・ペンキはがし・サビ、汚れ落とし。仕様空研ぎ用幅(mm)75粒度60長さ(m)1目の粗さ荒目適合材木工
キット補充製品フィルム466LA
3M(スリーエム)¥32,980税込¥36,2781箱当日出荷3M フィネッセ・イット システム2 塗装面補修システム:細かなホコリ・チリなどが原因で発生する塗装面の小さな欠陥(ブツ)をより早く、より簡単に、より美しく補修するために、3Mが推奨するシステムです。用途自動車の内外装部品仕様立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に繊細で安定した研磨目が得られます。また凹凸のあるパターン構造により目詰まりしにくく耐久性に優れています。
スティキット ゴールドディスクロールDF2
3M(スリーエム)¥8,598~税込¥9,458~1箱(125枚)ほか当日出荷から5日以内出荷耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。仕様のり付形状ロールタイプ砥材A(酸化アルミニウム)外径(Φmm)125
キット補充製品フィルム466LA
3M(スリーエム)¥32,980税込¥36,2781ロール当日出荷ピラミッド型の3次元構造で常に新しい砥粒が働き、目詰まりしにくく耐久性に優れています。 規則正しい表面構造により、精細で安定した研磨目が得られます。外径(Φmm)32
DEERFOS シートロール
DEERFOS¥4,398~税込¥4,838~1ロール翌々日出荷から3日以内出荷特殊樹脂採用により最後まで安定した優れた切削性。目詰まりが少なく長持ち・平滑性と柔軟性を兼ね備えています。鋭い研磨材が研磨スピードを向上。フィルムの平滑性が高く、均一に切削が可能です。マジック式でペーパー交換がワンタッチで行えます。用途金属焼付塗装研磨作業。建築塗装研磨作業。自動車補修塗装研磨作業。金属表面の肌ならし研磨作業などに。仕様マジックタイプ・穴無し形状シートロールタイプ砥材AA(酸化アルミニウム)基材(フィルム)ポリエステル寸法(mm×m)75×15
AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴あり
日本研紙¥7,998~税込¥8,798~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取替えがワンタッチでできます。用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質溶融アルミナ色ホワイト外径(Φmm)125
AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴なし
日本研紙¥7,998~税込¥8,798~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 上部な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取換えがワンタッチでできます。用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質溶融アルミナ色ホワイト外径(Φmm)125
マジックタックロール(115mm幅)
日本研紙(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から20日以内出荷マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。仕様目詰まり防止加工品形状角形ロール幅(mm)115砥材AA長さ(m)15
マジック研磨紙 『FRNZ マルチロール』
FUJI STAR(三共理化学)¥4,298~税込¥4,728~1巻(1巻)5日以内出荷・三角形状のセラミック砥粒を採用したことで、驚異の研磨持続性を実現。ライフが約1.5倍にアップ。・60mm幅のバックカットラインが入っていますので、簡単にカットでき多種ツールマッチします。75X110mm、75x175mm、75x240mmのパッドに対応します。・NEWマルチロール設計で、あらゆる吸塵穴にマッチします。吸塵率90%以上でクリーンな作業環境を実現します。用途自動車、自動車補修、建築・木工