絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
幅(mm)
適合材
アルミ・コンクリート・ステンレス・セラミックス・タイル・木工・樹脂・石材・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
182件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
LDホイール 7S-F 3M(スリーエム)LDホイール 7S-F3M(スリーエム)
55,980税込61,578
1セット(3個)
当日出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。粒度400
KFホイール 光陽社KFホイール光陽社(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5個)
27日以内出荷から47日以内出荷
適度な摩耗により、目詰りを起こしません。 エメリーバフのかわりとして使用できます。 製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。 空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。 加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。 乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。幅(mm)25接着剤G/G(グルーボンド)
#120 Φ30 NSL ウシオ(UHT)#120 Φ30 NSLウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1箱(25枚)
当日出荷
外径(mm)30内径(Φmm)12粒度120トラスコ品番297-0511質量(g)49質量(g/枚)1.96
#120 Φ25 ホイル型NSL ウシオ(UHT)#120 Φ25 ホイル型NSLウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1箱(25枚)
当日出荷
不織布に砥粒を練りこんだ研磨剤です。 バフとは違い、研磨剤を塗る必要がありません。 また、バフほど密度が高くないため、 高速回転での対応を可能にしています。
用途キー溝やパイプ内径の研磨に適しています。 ラップ軸にニューソフトラップを挟み、 ネジで固定して使用するタイプです。外径(Φmm)25軸径(Φmm)3粒度120付属品ラップ軸×1(全長38mm)トラスコ品番293-2393質量(g)58最高回転数(min-1[r.p.m])65000シャンク径(Φmm)3質量(g/枚)2.32
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)30穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)30穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷から27日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)30穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪(外径:100 幅:25 穴径:12.7) ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:100 幅:25 穴径:12.7)ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(5個)
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)100幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルブラシ3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
マイティー用(スポンジローラー) ヤナセ(柳瀬)マイティー用(スポンジローラー)ヤナセ(柳瀬)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
寸法・サイズ(mm)60×50全長(mm)60外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)サイザルホイールヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途仕上研磨用、300~400仕上、麻羽布。外径(Φmm)50幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーフェルト ヤナセ(柳瀬)GPサンダーフェルトヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1箱(5枚)
5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5幅(mm)25サイズ100Φ速度43m/s主な用途鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートクラゲTタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲTタイプヤナセ(柳瀬)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
品質そのまま、お求めやすくなりました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。
幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材アルミナ穴径(mm)32スリット幅(mm)4
ストレートクラゲCタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲCタイプヤナセ(柳瀬)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
他にはないセラミック砥材で研削力アップしました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。
幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材セラミック穴径(mm)32スリット幅(mm)4
スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品ヤナセ(柳瀬)
73,980税込81,378
1個
34日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。使い終わった後のホイールをリサイクルいたします。大きな産業廃棄物の軽減になります。リサイクルでのリピート注文の場合、リサイクル価格で、ご購入できます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品ヤナセ(柳瀬)
94,980税込104,478
1個
34日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。スリットペーパーに傾斜を付けることによりバリの取れにくいエッジ部分などの除去能力をアップしました
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品ヤナセ(柳瀬)
89,980税込98,978
1個
34日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ストレートクラゲHタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲHタイプヤナセ(柳瀬)
82,980税込91,278
1個
34日以内出荷
軽量設計により自動機への負荷を大幅に軽減ワークにキズが入りにくく、かつ効率的にバリを除去できます。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32
ストレートクラゲ Nタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲ Nタイプヤナセ(柳瀬)
82,980税込91,278
1個
34日以内出荷
ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。Φ340はΦ300に比べて毛丈が長いのでよりソフトに当たります。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)340
ストレートクラゲ Nタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲ Nタイプヤナセ(柳瀬)
82,980税込91,278
1個
34日以内出荷
ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ストレートクラゲ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲヤナセ(柳瀬)
73,980税込81,378
1個
34日以内出荷
ペーパーを前面に向けたホイールです。ワーク面に効率よく当たるため、バリ取り研磨力がアップしました。粒度や、スリット幅、ペーパーの腰の強さをワークによって変更することで効率 のよい作業ができます。ご相談をお受けいたします。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ユニロンホイール(バリュータイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンホイール(バリュータイプ)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷
研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)200
SG ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)SG ハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1セット(20枚)
5日以内出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ外径(Φmm)100適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
TOPウェーブ ヤナセ(柳瀬)TOPウェーブヤナセ(柳瀬)
8,598税込9,458
1セット(10枚)
5日以内出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100ねじ径(Φmm)M10適合用途キズ取り、バリ取り
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
29日以内出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
ペッタンTOPカーブS(セラミック) ヤナセ(柳瀬)ペッタンTOPカーブS(セラミック)ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
5日以内出荷
ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用
用途金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等に。粒度80厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50適合用途バリ取り
ペッタンTOPカーブS(セラミック) ヤナセ(柳瀬)ペッタンTOPカーブS(セラミック)ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
5日以内出荷
ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用。
用途金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50適合用途バリ取り
TOPウェーブ ヤナセ(柳瀬)TOPウェーブヤナセ(柳瀬)
8,598税込9,458
1セット(10枚)
5日以内出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。粒度80砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100ねじ径(Φmm)M10適合用途キズ取り、バリ取り
SG ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)SG ハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1セット(20枚)
5日以内出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。粒度40砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ外径(Φmm)100適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
YGFホイール ヤナセ(柳瀬)YGFホイールヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
YUGホイール ヤナセ(柳瀬)YUGホイールヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
研削性が抜群で長寿命です。
YGFホイール ヤナセ(柳瀬)YGFホイールヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
YUGホイール ヤナセ(柳瀬)YUGホイールヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
研削性が抜群で長寿命です。
スリットホイール ヤナセ(柳瀬)スリットホイールヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1個
14日以内出荷
ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。
ユニロンホイール(積層タイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンホイール(積層タイプ)ヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
削らず、バリのみを取り、2次バリがでません。
ロボトップ ヤナセ(柳瀬)ロボトップヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1セット(10枚)
5日以内出荷
自動機やロボットに対応する長寿命タイプです。
用途ビート取りやバリ取りに。砥材セラミック穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ外径(Φmm)125適合用途ビート取り、バリ取り
ロボトップ ヤナセ(柳瀬)ロボトップヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1セット(10枚)
5日以内出荷
自動機やロボットに対応する長寿命タイプです。
用途ビート取りやバリ取りに。砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ適合用途ビート取り、バリ取り
スリットクラゲα 300X340X32-#180 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲα 300X340X32-#180ヤナセ(柳瀬)
80,980税込89,078
1本
34日以内出荷
研磨布ペーパーの先端形状を丸くしたことで、タレットパンチプレス加工後の、小さな穴や溝にもバリ取りが可能です。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。粒度#180厚さ(mm)340砥材A外径(mm)300穴径(mm)32
軽量防風グローブ オリーブ CAPTAIN STAG軽量防風グローブ オリーブCAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1組
翌々日出荷
材質本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)・ポリエステル、手のひら:シリコーン

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールタイプ・研磨輪