絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(1)
  • 150(1)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 12.7(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
粒度・番手
  • 36
  • 24(2)
  • 40(19)
  • 60(33)
  • 80(29)
  • 100(19)
  • 120(39)
  • 140(2)
  • 150(21)
  • 180(39)
  • 220(3)
  • 240(38)
  • 280(1)
  • 320(34)
  • 400(29)
  • 400~600(2)
  • 600(14)
  • 1000(4)
  • 1200(2)
  • 3000(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(3)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
幅(mm)
  • 50(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • イチグチ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(1)
150(1)
  • 両頭グラインダー砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    両頭グラインダー砥石

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    卓上グラインダー用研削砥石。
    用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。穴径(Φmm)12.7適合工具卓上グラインダー形状1型
  • レジンダイヤコーン(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)

    レジンダイヤコーン(ストレート100S)

    ヤナセ(柳瀬)
    159,800税込175,780
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等の研磨・酸化被膜取りに。
    回転数(適正)ダイヤルG適合材炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニコーンZ(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)

    ユニコーンZ(ストレート100S)

    ヤナセ(柳瀬)
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    一般金属の重研削用。抗張力鋼の研磨用。
    回転数(適正)ダイヤルG適合材一般金属、抗張力鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペーパーフラップ ヤナセ(柳瀬)

    ペーパーフラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。
    回転数(適正)ダイヤルG適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップコーン ヤナセ(柳瀬)

    フラップコーン

    ヤナセ(柳瀬)
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    ペーパーがフラップ状になっているので、 適度な弾性があり使いやすい♪広い範囲の作業を効率的に作業できます。ローラーサンダー用アイテムです。ローラーサンダーはメーカーでは取り扱っておりません。
    内径(Φmm)75×50幅(mm)50粒度Z36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2700RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレイドホイル  穴あき イチグチ

    ブレイドホイル 穴あき

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ●特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた超強力でしなやかな材料を使用しています。 ●金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など下地を彫らずに表面だけをクリーニングする作業に最適です。
    外径(mm)75内径(Φmm)6厚さ(mm)13粒度36最高使用周速度(m/min)2508質量(g/枚)2.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールタイプ・研磨輪