絞り込み
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 26(1)
  • 38(1)
  • 51(1)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 100(8)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 150(4)
  • 180(1)
  • 200(3)
  • 205(1)
  • 215(1)
  • 235(1)
  • 250(2)
  • 280(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
穴径(Φmm)
  • 10(8)
  • 12.7(6)
  • 15(1)
  • 15.88(1)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 19.05(2)
  • 19.1(1)
  • 22.2(1)
  • 25.4(4)
  • 32(1)
  • 76.2(2)
  • 127(1)
粒度・番手
  • 150
  • 24(2)
  • 36(6)
  • 40(19)
  • 60(33)
  • 80(29)
  • 100(19)
  • 120(39)
  • 140(2)
  • 180(39)
  • 220(3)
  • 240(38)
  • 280(1)
  • 320(34)
  • 400(29)
  • 400~600(2)
  • 600(14)
  • 1000(4)
  • 1200(2)
  • 3000(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • (4)
幅(mm)
  • 10(1)
  • 25(14)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(2)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • イチグチ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 光陽社(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • ミユキ産業(1)
  • SK11(1)
ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・TRUSCO・光陽社・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・ミユキ産業・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(8)
150(4)
200(3)
205(1)
215(1)
235(1)
250(2)
280(1)
300(2)
350(1)
  • ペーパードラム SK11

    ペーパードラム

    SK11(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
    用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。材質WA研磨剤長さ(mm)115
  • 研磨輪 イチグチ

    研磨輪

    イチグチ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
    用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ直径(Φmm)125内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 研磨輪 イチグチ

    研磨輪

    イチグチ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
    用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 研磨輪 TRUSCO

    研磨輪

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット(2枚)
    当日出荷
    加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
    用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1箱(5個)
    当日出荷
    ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
  • ハードホイール ミユキ産業

    ハードホイール

    ミユキ産業
    6,498税込7,148
    1個ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
    用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。砥材アルミナ適合材各種金属
  • ファブリックホイール(万能タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックホイール(万能タイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
    用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。外径(mm)200内径(Φmm)25.4厚さ(mm)25仕様15.9mmブッシュ付最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など
  • GPディスクホイール(垂直植えタイプ) TRUSCO

    GPディスクホイール(垂直植えタイプ)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
    用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15仕様垂直植えタイプ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー
  • KFホイール 光陽社

    KFホイール

    光陽社(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    27日以内出荷から47日以内出荷
    適度な摩耗により、目詰りを起こしません。 エメリーバフのかわりとして使用できます。 製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。 空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。 加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。 乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
    用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。幅(mm)25接着剤G/G(グルーボンド)
  • 研磨輪(外径:150 幅:25 穴径:12.7) UFF15025 ヤナセ(柳瀬)

    研磨輪(外径:150 幅:25 穴径:12.7) UFF15025

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
    用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])39RoHS指令(10物質対応)対応
  • YGFホイール ヤナセ(柳瀬)

    YGFホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    9,498税込10,448
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    柔軟性が高く、馴染みがいいです。
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    当日出荷
    ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)80穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
  • GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダーペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    6,798税込7,478
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
    用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。ねじ径(mm)10幅(mm)25ねじピッチ1.5取付ネジ径M10
  • ユニロンホイール(バリュータイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンホイール(バリュータイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    7,398税込8,138
    1個
    14日以内出荷
    研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
    用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)200
  • YGFホイール ヤナセ(柳瀬)

    YGFホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    13,980税込15,378
    1個
    23日以内出荷
    柔軟性が高く、馴染みがいいです。
  • スリットホイール ヤナセ(柳瀬)

    スリットホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    7,698税込8,468
    1個
    14日以内出荷から17日以内出荷
    ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。
  • GPサンダー特注品 〈台形型〉 ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダー特注品 〈台形型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
    幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダー特注品 〈逆台形型〉 ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダー特注品 〈逆台形型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
    幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダー特注品 〈そろばん型〉 ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダー特注品 〈そろばん型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
    幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC スリット研磨輪 300X340X32 #150 イチグチ

    AC スリット研磨輪 300X340X32 #150

    イチグチ
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷
    成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
    用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。外径(mm)300内径(Φmm)32厚さ(mm)340粒度#150トラスコ品番455-8731質量(kg)1.8穴径(Φmm)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スリット研磨輪ハンドタイプ イチグチ

    スリット研磨輪ハンドタイプ

    イチグチ
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
    用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。外径×内径(Φmm)150×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールタイプ・研磨輪
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
ホイールタイプ・研磨輪 粒度・番手:150 【通販モノタロウ】 ディスク研磨材