絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
幅(mm)
適合材
アルミ・コンクリート・ステンレス・セラミックス・タイル・木工・樹脂・石材・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
182件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ロボトップ ヤナセ(柳瀬)ロボトップヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1セット(10枚)
5日以内出荷
自動機やロボットに対応する長寿命タイプです。
用途ビート取りやバリ取りに。砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ適合用途ビート取り、バリ取り
スリットクラゲα 300X340X32-#180 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲα 300X340X32-#180ヤナセ(柳瀬)
80,980税込89,078
1本
34日以内出荷
研磨布ペーパーの先端形状を丸くしたことで、タレットパンチプレス加工後の、小さな穴や溝にもバリ取りが可能です。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。粒度#180厚さ(mm)340砥材A外径(mm)300穴径(mm)32
軽量防風グローブ オリーブ CAPTAIN STAG軽量防風グローブ オリーブCAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1組
翌々日出荷
材質本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)・ポリエステル、手のひら:シリコーン
軽量防風グローブ ネイビー CAPTAIN STAG軽量防風グローブ ネイビーCAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1組
翌々日出荷
材質本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)・ポリエステル、手のひら:シリコーン
ミトン カイロインタイプ デニム CAPTAIN STAGミトン カイロインタイプ デニムCAPTAIN STAG
2,198税込2,418
1組
翌々日出荷
材質表生地:綿・ポリエステル・レーヨン、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル100%、手のひら:合成皮革寸法(mm)全長265×手囲い265mmサイズL
防寒グローブ 5指ロングジャージ 120cm対応 CAPTAIN STAG防寒グローブ 5指ロングジャージ 120cm対応CAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1組
翌々日出荷
材質表生地・裏生地・中綿:ポリエステル100%、手の平:合成皮革、袖部:アクリル寸法(mm)全長280×手囲い210×袖の長さ100mm質量(g)80
防寒グローブ デニム CAPTAIN STAG防寒グローブ デニムCAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1組
翌々日出荷
材質表生地:綿・ポリエステル・レーヨン、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル100%、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
軽量防風グローブ カーキ CAPTAIN STAG軽量防風グローブ カーキCAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1組
翌々日出荷
材質本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)・ポリエステル、手のひら:シリコーン
防水・防寒グローブ ロング裏ボア CAPTAIN STAG防水・防寒グローブ ロング裏ボアCAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1組
翌々日出荷
材質表生地:ポリエステル100%、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン寸法(mm)全長300×手囲い250×中指の長さ75mmブラックサイズS
ロングリブ 防水防寒グローブ CAPTAIN STAGロングリブ 防水防寒グローブCAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1組
翌々日出荷
材質表生地:天然ゴム、裏生地:ポリエステル・アクリル
コットンモップホイール 永興電機工業コットンモップホイール永興電機工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コットンモップホイールです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400入数1
コットンホイール 永興電機工業コットンホイール永興電機工業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
コットンモップホイールです。プリーツタイプ/2枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400入数1
コットンホイール 永興電機工業コットンホイール永興電機工業
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
コットンモップホイールです。20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)8入数1先端径(Φmm)100
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。
用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。砥材ナイロン穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材木工
単結晶ダイヤモンドスプレー REFLEX 500mL PRESI単結晶ダイヤモンドスプレー REFLEX 500mLPRESI
43,980税込48,378
1本
48日以内出荷
ウォーターベースの高濃度の単結晶研磨剤です。 半硬質、延性材料の研磨に適しています。
仕様●容量:500cc
テフロンモールド 5個入 PRESIテフロンモールド 5個入PRESI
45,980税込50,578
1箱(5個)
欠品中
底蓋が外れるので離型材不要です。 再利用可能です。
アルミナサスペンション 1L PRESIアルミナサスペンション 1LPRESI
24,980税込27,478
1本
欠品中
SPMサスペンション 金属組織学用 コロイダルシリカ 0.03μm 1L PRESISPMサスペンション 金属組織学用 コロイダルシリカ 0.03μm 1LPRESI
16,980税込18,678
1本
48日以内出荷
SPMサスペンションは、アルミニウム、銅、チタンのサンプルや、一般的に薄い層を持つサンプルの超仕上げにおすすめです。 水で7倍まで希釈することができます。 結晶化を防ぐため、琢磨後は試料とパッドを水で十分にすすぐ必要があります。
仕様●粒径:0.03μm●容量:1Lアズワン品番67-3017-39
SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 PRESISiC耐水研磨紙 REFLEX専用PRESI
15,980税込17,578
1箱(25枚)ほか
48日以内出荷
SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。 アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料にの研磨に適しています。
REFLEX FIX クイックベース Φ200mm PRESIREFLEX FIX クイックベース Φ200mmPRESI
16,980税込18,678
1枚
48日以内出荷
のり式・磁気式ではない新しい自己吸着式です。REFLEXクイックベースを金属製研磨盤に貼り付けることで、耐水研磨紙、研磨クロスを繰り返し使用できます。
仕様●サイズ:200mmΦアズワン品番67-3017-40
LDホイール 7S-F 305X30X127mm AFC 3MLDホイール 7S-F 305X30X127mm AFC3M
27,980税込30,778
1個
当日出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。バリ取り作業及び目調整作業に最適です。適度な弾力性と研磨力があるので、精密部分のバリ取り・エッジ丸め及び面粗度調整に適します。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取りに。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げに。メッキ前後の研磨に。トラスコ品番218-4054厚さ(mm)30外径(Φmm)305
スリット研磨輪フラットタイプ イチグチスリット研磨輪フラットタイプイチグチ
74,980税込82,478
1本
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
RP-60E用#400研磨スターターセット マイト工業株式会社RP-60E用#400研磨スターターセットマイト工業株式会社
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
セット内容PHSZ-400・PBFE-700・PBHL-2000×各1RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用サイザルホイール マイト工業株式会社RP-60E用サイザルホイールマイト工業株式会社
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
用途鏡面仕上げ粒度300~400RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用レッドクロスホイール マイト工業株式会社RP-60E用レッドクロスホイールマイト工業株式会社
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
用途鏡面仕上げ粒度400~600RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用Bクロスホイール マイト工業株式会社RP-60E用Bクロスホイールマイト工業株式会社
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
用途鏡面仕上げ粒度400~600RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用Sクロスホイール マイト工業株式会社RP-60E用Sクロスホイールマイト工業株式会社
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
用途鏡面仕上げ粒度700~800RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用ハルホイール マイト工業株式会社RP-60E用ハルホイールマイト工業株式会社
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様特殊不織布、研削性 大、目詰まりなしRoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込み TRUSCOGPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込みTRUSCO
6,198税込6,818
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。2018年トラスコ掲載ページ5 0955材質ジルコニア砥材セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)
GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み TRUSCOGPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込みTRUSCO
6,698税込7,368
1セット(5枚)
翌々日出荷
耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955
キュービトロン2 精密平面研削用砥石 3M(スリーエム)キュービトロン2 精密平面研削用砥石3M(スリーエム)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1枚
当日出荷
平面研削盤対応の砥石です。 3Mの基幹技術であるマイクロレプリケーションテクノロジー(高精細表面技術)を応用した精密成形砥粒を用いたセラミック砥石です。 大幅な生産性向上、工具費の削減、ワーク品質の向上や安定化に貢献します。
材質砥粒:セラミック砥粒、結合剤:ガラス質(ビトリファイド)砥石周速度(m/min)~2400
ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルブラシ3M(スリーエム)
7,598税込8,358
1パック(24枚)ほか
翌日出荷
鏡面一発ホイール(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)鏡面一発ホイール(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷
ユニロン不織布にウレタン含浸してあり、美しい仕上げ面が得られます。鏡面仕上げの前に軽くご使用ください。美しい鏡面に仕上がります。
回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ワイヤーブラシホイール(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(5個)
41日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。 下地を傷めず、表面のみを研磨・研掃します。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
レジンダイヤコーン(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤコーン(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
149,800税込164,780
1箱(10個)
29日以内出荷
炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等の研磨・酸化被膜取りに。
回転数(適正)ダイヤルG適合材炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンヘアーライン専用コーン(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニロンヘアーライン専用コーン(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
21,980税込24,178
1箱(10個)
29日以内出荷
仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。ハードタイプ。
回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックホイール(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
24,980税込27,478
1箱(3個)
23日以内出荷
下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックホイール(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックホイール(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1個
23日以内出荷
塗装剥がし・錆取り・付着物の除去に。 塗装作業の前後処理に。アルミ・ステンレス・ダイキャストの仕上げ研磨に。
回転数(適正)ダイヤルE適合材アルミ・ステンレス・ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックホイールヤナセ(柳瀬)
8,698税込9,568
1箱(10個)
5日以内出荷
極太のユニロン繊維に、砥粒をコーティングしています。目詰りがなく、最後まで均一に研磨します。表面のみ研磨し、深いキズが入りません。ハードタイプは黒皮取りにも可能で、長寿命です。
サイズ(mm)100×13×12最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5800RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラシ ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラシヤナセ(柳瀬)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)50長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールタイプ・研磨輪