絞り込み
外径(Φmm)
- 25
- 32(14)
- 38(13)
- 40(6)
- 50(41)
- 65(36)
- 75(44)
- 80(6)
- 100(57)
- 125(30)
- 150(42)
- 152(5)
- 200(40)
- 250(38)
- 300(31)
- 350(12)
- 400(11)
- 450(11)
- 500(11)
- その他(16)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 2.5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
厚さ(mm)
- 1.2(3)
- 2(1)
- 5(4)
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(3)
毛丈(mm)
- 8(1)
ブランド
- ミニター(3)
- バーテック(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- リューター(1)
ミニター・バーテック・NSK(ナカニシ)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・リューター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(41)
65(36)
75(44)
100(57)
125(30)
150(42)
200(40)
250(38)
300(31)
その他(16)
外径(Φmm)をもっと見る

ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25
ミニター¥4,398~税込¥4,838~1袋(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)25
軸付ホイールブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
#180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
ホイール型ブラシ
リューター¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群です。用途一般研磨用、一般洗浄用、一般払い用。トラスコ品番128-2665厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ナイロン外径(mm)25穴径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
コパーセンターホイルブラシ C-1
バーテック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番805-1330材質ステンレス厚さ(mm)5内径(Φmm)6.4外径(mm)25アズワン品番64-5182-35線径(mm)0.15
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1袋(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)25