絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(4)
- ステンレス(1)
- ナイロン(3)
- 獣毛(1)
- 真鍮(1)
- 鋼線(1)
外径(Φmm)
- 25
- 32(16)
- 38(14)
- 40(16)
- 50(72)
- 60(19)
- 65(82)
- 75(185)
- 80(14)
- 85(52)
- 90(54)
- 95(21)
- 100(104)
- 120(57)
- 125(52)
- 150(53)
- 200(40)
- 250(38)
- 300(30)
- その他(16)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(3)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(3)
線径(Φmm)
- 0.15(3)
- 0.2(1)
- 0.45(1)
- 0.55(2)
毛丈(mm)
- 8(1)
- 10(9)
ブランド
- 高島産業(9)
- ミニター(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- バーテック(2)
- ジーベックテクノロジー(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- 双和化成(SOWA)(1)
- リューター(1)
高島産業・ミニター・NSK(ナカニシ)・バーテック・ジーベックテクノロジー・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・双和化成(SOWA)・リューター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応

軸付ホイールブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25
ミニター¥4,398~税込¥4,838~1袋(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)25
#180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
軸付ホイールブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。トラスコ品番407-5202軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000毛材真鍮金具径(mm)15外径(mm)25金具幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
セラミックファイバーブラシ カップ型
双和化成(SOWA)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。用途バリ取り、ツールマークの除去材質アルミナ長繊維適合材アルミ合金等
ホイール型ブラシ
リューター¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群です。用途一般研磨用、一般洗浄用、一般払い用。トラスコ品番128-2665厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ナイロン外径(mm)25穴径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥3,098税込¥3,4081個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛丈(mm)10毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,398税込¥2,6381本15日以内出荷化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛丈(mm)10毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ毛材 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥6,298税込¥6,9281本15日以内出荷ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.45毛丈(mm)10毛材ダイヤ毛材#400RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入りナイロン 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,498税込¥2,7481本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛丈(mm)10毛材砥粒入りナイロン TX-C#120RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付きミニカップブラシ真鍮
高島産業¥2,298税込¥2,5281本15日以内出荷毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,298税込¥2,5281本15日以内出荷毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
馬毛 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,598税込¥2,8581本15日以内出荷厳選された馬毛を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛丈(mm)10毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
パキン 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,398税込¥2,6381本15日以内出荷厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛丈(mm)10毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,198税込¥2,4181本15日以内出荷毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
コパーセンターホイルブラシ C-1
バーテック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番805-1330材質ステンレス厚さ(mm)5内径(Φmm)6.4外径(mm)25アズワン品番64-5182-35線径(mm)0.15
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1袋(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)25
精密加工用ブラシ
ジーベックテクノロジー¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷材質セラミック砥石長さ(mm)75タイプカップ型径(Φmm)25全高(mm)75材質(ブラシ部)赤色外径(Φmm)25































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)