絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
0・6・7・8・10・13・15・18・20・21・22・23・24・25・27・30・35・38・40
ブランド
BIGMAN(ビッグマン)・BOSCH(ボッシュ)・FBK(フタバ)・H&H・LESSMANN・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・アークランドサカモト・エスコ・オズボーン・サンフレックス・バーテック・マキタ・ミヤキ・ヤナセ(柳瀬)・東安・錦・高島産業・鳴門屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: カップブラシ

284件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
  • OR式カップブラシ ワイヤー 空気工具用 高島産業

    OR式カップブラシ ワイヤー 空気工具用

    高島産業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • OR式カップブラシ ワイヤー 電動工具用 高島産業

    OR式カップブラシ ワイヤー 電動工具用

    高島産業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノットカップブラシ LESSMANN

    ノットカップブラシ

    LESSMANN
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)2018年トラスコ掲載ページ5 1362
  • 据置型機械用、円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、250d1x60 PFERD 馬印

    据置型機械用、円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、250d1x60

    PFERD 馬印
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600長さ(mm)トリム:50最大穴径(mm)アーバー:100アーバ直径(Φmm)50.8ブラシ幅(mm)60ブラシ径(Φmm)250最高使用速度(m/s)3600(rpm)
  • TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2 PFERD 馬印

    TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2

    PFERD 馬印
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):5000~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
  • TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2 PFERD 馬印

    TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2

    PFERD 馬印
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):6300~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
  • RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2 PFERD 馬印

    RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2

    PFERD 馬印
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)0.55ブラシ幅(mm)8ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
  • 工業用ブラシ コルフィルEエンド オズボーン

    工業用ブラシ コルフィルEエンド

    オズボーン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸:スチール軸径(Φmm)6毛丈(mm)25
  • ワン型ブラシ SUS316L線 エアー用 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ SUS316L線 エアー用

    FBK(フタバ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
    用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワン型ブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ SUS316L線

    FBK(フタバ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
    用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製) エスコ

    35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YR-52
  • 35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製) エスコ

    35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YR-51
  • 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト) エスコ

    70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト)

    エスコ
    ¥7,130税込¥7,843
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA809YL-2
  • 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト) エスコ

    70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YL-12
  • 真鍮カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    真鍮カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
    線径(Φmm)真鍮 Φ0.15適合材真鍮、銅、合金、木工最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬)

    タコブラシ鋼線 エアー用

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)100金具径(mm)60最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリED ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリED

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)鋼線 Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
  • カップブラシEDタイプ ステンレスヒネリED ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシEDタイプ ステンレスヒネリED

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.4ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシEDタイプ ステンレスED ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシEDタイプ ステンレスED

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー用鋼線メッキカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線メッキカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    23日以内出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカップ LH型 錦

    スーパーカップ LH型

    錦
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(30個)
    当日出荷
    バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27ねじ径(mm)10外径(Φmm)75毛材真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71
  • BeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35 バーテック

    BeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35

    バーテック
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼線質量(g)250ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70
  • BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 バーテック

    BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35

    バーテック
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS)質量(g)250ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70
  • 精密毛ブラシ3本セット サンフレックス

    精密毛ブラシ3本セット

    サンフレックス
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(3本)
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
    用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。セット内容No.H-340、No.H-341、No.H-342許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • ステンブラシ 3種セット サンフレックス

    ステンブラシ 3種セット

    サンフレックス
    ¥799税込¥879
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1材質ステン線軸径(Φmm)2.34ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • ワイヤーカップブラシ(ねじ山無し) Ampco

    ワイヤーカップブラシ(ねじ山無し)

    Ampco
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    翌々日出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金線径(Φmm)0.508ねじ山無
  • 取付用金属アダプター バーテック

    取付用金属アダプター

    バーテック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)50質量(g/個)25
  • ステンより線ネオカップブラシ 鳴門屋

    ステンより線ネオカップブラシ

    鳴門屋
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス・アルミ製品の研磨に適しています。トラスコ品番330-7671材質ステンより線質量(g)290穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.30外径(Φmm)75
  • ワイヤブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    ワイヤブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    適合本体BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
  • クイック真鍮カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック真鍮カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    その他賠償保険付種別クイックブラシ材質真鍮軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60
  • クイック鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)
  • SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質ステンレス線径(Φmm)0.5
  • 鋼線メッキ線直線ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線直線ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    適合100mmグラインダーその他賠償保険付材質鋼ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10金具径(mm)65
  • SUS304 ステンレスヒネリベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスヒネリベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
  • ヒネリカップブラシ リニア・ビズ

    ヒネリカップブラシ

    リニア・ビズ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷
    ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)
  • カップブラシ90ベベル マキタ

    カップブラシ90ベベル

    マキタ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
  • ワン型ブラシ ナイロン線 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ ナイロン線

    FBK(フタバ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ材質にナイロン直線Φ0.9を使用。弾力性に富み研磨物に対して傷が付きにくい。飛散が少なく安全性も抜群。
    用途比較的軟らかな研磨物の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.9毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ63適合材木製品などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワン型ブラシ 真鍮線 エアー用 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ 真鍮線 エアー用

    FBK(フタバ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
    用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])9000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ65適合材真鍮、銅、木RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワン型ブラシ 仕上羽布 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ 仕上羽布

    FBK(フタバ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    仕上げの羽布掛け作業をカップ型で使用出来る。(用途に合わせて研磨剤をお選び下さい。)
    用途金属・石・木工・プラスチック製品等の鏡面仕上げ等に最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)75金具径(mm)Φ63適合材金属・石・木工・プラスチック製品等丈(mm)(布丈)25RoHS指令(10物質対応)対応

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ