軸付ペーパーとは、ドリルに取り付ける先端工具の一種で、主に研磨や研削に使用する機械部品です。グラインダーやドリル、インパクトドライバーなどに取り付けることができ、取り付ける工具に応じて軸の径を選択します。木材や金属、石材などの幅広い材質の、ペンキはがしやさび取りなどの多目的に使用できるのがサンダーホイル。バリ取りや内面、局面の細かい研磨に最適なのはドラムにバンドを装着したものです。
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • インパクト用ベタディスク シールはがし用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク シールはがし用

    ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途各種シールはがし寸法(mm)50×6.35アズワン品番64-9621-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸フェルトホイール インパクト用 モノタロウ

    六角軸フェルトホイール インパクト用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
    用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000六角対辺(mm)6.35直径×幅W(mm)30×25販売区分業務用
  • ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
    軸径(Φmm)6外径(Φmm[Φinch])50.8[2]最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
  • ドラム(軸径6mm) TRUSCO

    ドラム(軸径6mm)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    種別ドラム軸径(Φmm)6
  • インパクト用ベタディスク 金属・木工用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク 金属・木工用

    ヤナセ(柳瀬)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途金属・木工研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
    軸径(Φmm)6外径(Φmm[Φinch])76.2[3]最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
  • インパクト用ベタディスク 仕上げ用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク 仕上げ用

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途鏡面仕上げ粒度-寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ベタディスク サビ・塗装用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク サビ・塗装用

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途サビ取り・塗装剥がし研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーバー サンフレックス

    アーバー

    サンフレックス(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    軸の無い商品に取り付けて使います。 電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
    軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])3000材質鋼材
  • インパクト用ベタディスク コンクリート用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク コンクリート用

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途コンクリート・石材研磨粒度#24寸法(mm)50×6.35適合材コンクリート・石材RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸) ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸)

    ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
    用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。六角対辺(mm)6.35
  • ドラム(軸径3mm) TRUSCO

    ドラム(軸径3mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000種別ドラム軸径(Φmm)3使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
  • FFホイール ヤナセ(柳瀬)

    FFホイール

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フェルトシートを放射状に加工し通常のフェルトディスクよりヤケが少ない。 ワークに食いつきがよく、研磨しやすいです。
    用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄・ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックタッチ75mmサンディングペーパー EARTH MAN

    マジックタッチ75mmサンディングペーパー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    519税込571
    1セット(10枚)
    当日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ
    用途木材の研磨に、さび・塗装落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • ミニモ サンドペーパーディスク ミニター

    ミニモ サンドペーパーディスク

    ミニター
    1,598税込1,758
    1袋(100枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)

    CNS軸付ユニホイール

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1箱(5個)
    当日出荷
    CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
    用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離粒度120トラスコ品番355-6760質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • CNSユニホイール軸付-XCS (#120) 3M(スリーエム)

    CNSユニホイール軸付-XCS (#120)

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
    用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離軸径(Φmm)6外径(Φmm)49厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000粒度120砥材S(シリコンカーバイド)研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツール6mmコレットチャック式グラインダーグレードXCS(エクストラコース)仕上がり相当番手120
  • サンドペーパーディスク リューター(日本精密機械工作)

    サンドペーパーディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    1,598税込1,758特価
    1パック(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付
    砥材C(黒色炭化けい素)適合材一般金属など
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(24枚)
    当日出荷
    外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
    用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。外径×穴径(Φmm)25.4×3.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125
  • インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸が短く安定した作業が可能です。 ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフトで作業可能です。 サビ・塗装はがしにおいては従来の商品より1.5倍速く作業出来ます。
    用途頑固なサビ・塗装が楽に剥がすRoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションコーン アルミナ ヤナセ(柳瀬)

    クッションコーン アルミナ

    ヤナセ(柳瀬)
    669税込736
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])18000
  • サンダーバンド サンフレックス

    サンダーバンド

    サンフレックス(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
    軸径(Φmm)3適合材木材・金属・石材材質ゴム長さ(mm)20形状円筒直径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000
  • サンドペーパーディスク NSK(ナカニシ)

    サンドペーパーディスク

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1セット(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1セット(40枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
  • クッションホルダー ヤナセ(柳瀬)

    クッションホルダー

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用のスポンジにより最高の弾性。スポンジの弾性が凹凸部を吸収するので、削り過ぎを防止できます。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトロールサンダー リューター(日本精密機械工作)

    ソフトロールサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。研磨布を使用しているため安全です。
    用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に外径(Φmm)14幅(mm)28軸径×軸長(mm)3×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材各種金属
  • カートリッジロール 120# ムラコ

    カートリッジロール 120#

    ムラコ
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷から60日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度120砥粒アランダム
  • コーンペーパーL・A イチグチ

    コーンペーパーL・A

    イチグチ
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    円錐形で細部平面を無理なか磨ける
    用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コーンホルダーL イチグチ

    コーンホルダーL

    イチグチ
    759税込835
    1個
    当日出荷
    従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。
    用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。軸径(Φmm)6軸長(mm)40材質ゴム、金属適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • インサイドポリシャー (#80) イチグチ

    インサイドポリシャー (#80)

    イチグチ
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
    粒度80最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • インサイドポリシャー (#240) イチグチ

    インサイドポリシャー (#240)

    イチグチ
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
    粒度240最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • インサイドポリシャー (#120) イチグチ

    インサイドポリシャー (#120)

    イチグチ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
    粒度120最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マジックタッチ サンダーバフ 75mm EARTH MAN

    マジックタッチ サンダーバフ 75mm

    EARTH MAN
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
    用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4000
  • マンドレル #27680 外径14.3/19.1mm用 3M(スリーエム)

    マンドレル #27680 外径14.3/19.1mm用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ラジアル・ブリッスルディスク外径14.3mm及び19.1mmの商品を1~3枚装着できる2.38mm軸のマンドレルです。
    仕様装着枚数:1~3枚トラスコ品番485-9154質量(g)3適合外径(Φmm)14.3、19.1
  • ドラムサンダー ロール リューター(日本精密機械工作)

    ドラムサンダー ロール

    リューター(日本精密機械工作)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。
    用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
  • 軸付カートリッジロール(ストレート型) ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール(ストレート型)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(10本)
    当日出荷から41日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])20000
  • ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)

    ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ

    ノートン(サンゴバン)
    5,498税込6,048
    1パック(10個)
    当日出荷
    ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)7.0軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000粒度180~320仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用トラスコ品番413-3978材質不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒質量(g)9使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど
  • サイザル軸付ホイール (軸径 6mm) TRUSCO

    サイザル軸付ホイール (軸径 6mm)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1箱(5個)
    当日出荷
    シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。 油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。 鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。軸径×軸長(mm)6×40形状円筒型適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
  • インサイドポリシャー (#400) イチグチ

    インサイドポリシャー (#400)

    イチグチ
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
    粒度400最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • とんがりパット オフィスマイン

    とんがりパット

    オフィスマイン
    6,898税込7,588
    1セット(5個)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6仕様6mm軸グラインダー材質ウレタン、鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸付ペーパー