フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ

    フェルトホイール ストレート 軸付

    モノタロウ(53件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
    用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
  • フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ

    フェルトホイール 砲弾型 軸付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
    用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
  • サビ取りアフロ君 SK11

    サビ取りアフロ君

    SK11(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
    用途電気ドリルでのサビ落とし。シャンク径(Φmm)6.35材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
  • ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)

    ツヤ出しフェルトバフセット

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    739税込813
    1箱(7本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーナースポンジセット サンフレックス

    クリーナースポンジセット

    サンフレックス(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
    用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-38最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
  • クリーナースポンジ バックパット サンフレックス

    クリーナースポンジ バックパット

    サンフレックス(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
    用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-37最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
  • 軸付布バフ SK11

    軸付布バフ

    SK11(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください軸径×軸長(mm)6×47最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電気ドリル
  • フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)(19件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
    用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
  • おそうじアフロ君 SK11

    おそうじアフロ君

    SK11(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
    用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。シャンク径(Φmm)6.35材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
  • ポリライトホイルT イチグチ

    ポリライトホイルT

    イチグチ(4件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの軸径3mm最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)35適合材アルミ、銅などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サビ取りアフロ君 SK11

    サビ取りアフロ君

    SK11(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
    用途電気ドリルでのサビ落とし。シャンク径(Φmm)6.35粒度150材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布外径(Φmm)70
  • 六角軸フェルトバフ(砲弾) サンフレックス

    六角軸フェルトバフ(砲弾)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸
  • インパクト用きのこバフ(六角軸) ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用きのこバフ(六角軸)

    ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツヤ出しアフロ君 SK11

    ツヤ出しアフロ君

    SK11(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面にも曲面にもなじむキノコ形状です。
    用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。仕様キノコ型軸径(Φmm)(六角軸)6.35材質(本体)綿
  • サビ取りアフロ君 ジュニア SK11

    サビ取りアフロ君 ジュニア

    SK11(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
    用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。適合材金属・木材外径(Φmm)50材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布
  • 六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ H&H

    六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ

    H&H(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
    用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに軸径(Φmm)6.35幅(mm)12適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • スパイラルホイール 3M(スリーエム)

    スパイラルホイール

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(12枚)
    当日出荷
    スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
  • クリーナースポンジ サンフレックス

    クリーナースポンジ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
    用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。外径(Φmm)75厚さ(mm)5最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
  • クリーナースポンジ メラミンフォーム サンフレックス

    クリーナースポンジ メラミンフォーム

    サンフレックス(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 研磨材が入っていないため素材を傷つけにくい。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
    用途水回りの水アカや汚れ落としに。 蛇口やシンクの水アカ取りに。 各種クリーニングに。材質メラミンフォーム厚さ(mm)20外径(Φmm)75アズワン品番64-7734-43最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
  • 六角軸フェルトバフ(円筒) サンフレックス

    六角軸フェルトバフ(円筒)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状円筒型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸
  • フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンダーバフたいこ サンフレックス

    サンダーバフたいこ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
    軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)60材質不織布形状球形許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • サビ取りアフロ君 ベビー SK11

    サビ取りアフロ君 ベビー

    SK11(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る20mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
    用途サビ取り、汚れ落とし。軸径(Φmm)3外径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布
  • きのこバフ ヤナセ(柳瀬)

    きのこバフ

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
    用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • スポンジポリシャーぼんぼりミニ サンフレックス

    スポンジポリシャーぼんぼりミニ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    708税込779
    1本
    当日出荷
    柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
    用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。外径(Φmm)50材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄厚さ(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500アズワン品番64-3679-13六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000
  • ガラス・ヘッドライトクリーニングセット ヤナセ(柳瀬)

    ガラス・ヘッドライトクリーニングセット

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。 低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
    用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000成分ガラセリウム30gセット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)50適合材ガラス、鏡
  • 軸付フェルトバフ サンフレックス

    軸付フェルトバフ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    軸径(Φmm)6材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属等
  • フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(砲弾型)

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビ取りアフロ君 チャイルド SK11

    サビ取りアフロ君 チャイルド

    SK11(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る25mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
    用途サビ取り、汚れ落とし。軸径(Φmm)3外径(Φmm)25最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布
  • 軸付フェルトバフ サンフレックス

    軸付フェルトバフ

    サンフレックス(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    軸径(Φmm)3材質フェルト軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
  • ミニモ ドリルチャック ミニター

    ミニモ ドリルチャック

    ミニター(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34外径(mm)7.5トラスコ品番499-8219材質スチール全長(mm)49.5質量(g)7タイプドリルチャック対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ツヤ出しアフロ君スポンジ SK11

    ツヤ出しアフロ君スポンジ

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スポンジのカット面が汚れをかき落とします。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
    用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。シャンク径(Φmm)6.35直径(mm)約90材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジ
  • フェルトバフ サンフレックス

    フェルトバフ

    サンフレックス(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    軸径(Φmm)6厚さ(mm)10材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属等
  • ツヤ出しアフロ君 SK11

    ツヤ出しアフロ君

    SK11
    889税込978
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面磨きに最適なドラム形状です。
    用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。仕様ドラム型軸径(Φmm)(六角軸)6.35材質(本体)綿
  • フェルトバフ H&H

    フェルトバフ

    H&H(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 貴金属、樹脂加工品の艶出しに。両頭グラインダーで使用可能。
    外径(mm)150厚さ(mm)13~15穴径(mm)12.7
  • ツヤ出しアフロ君バフ SK11

    ツヤ出しアフロ君バフ

    SK11(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ソフトなあたりで深いキズが入りません。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的です。
    用途液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニング。シャンク径(Φmm)6.35直径(mm)約70材質(軸部)鋼材、(研磨部)不織布
  • ホビーマンドレル サンフレックス

    ホビーマンドレル

    サンフレックス(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    軸の無い商品に取り付けて使います。
    軸径(Φmm)2.34仕様取付け用ネジ2mm材質鋼材
  • フェルトバフ サンフレックス

    フェルトバフ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(4枚組)
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25厚さ(mm)2材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
  • フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3
フェルトバフ