絞り込み
ブランド
- ツボ万(37)
- ツボサン(14)
- 東京オートマック(12)
- リューター(日本精密機械工作)(11)
- マキタ(8)
- バローベ(5)
- 日東工器(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- サンフレックス(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
- ファンテック(1)
- RS PRO(1)
「軸径(Φmm)」から絞り込む

六角軸ダイヤヤスリ
ヤナセ(柳瀬)¥619~税込¥681~1本ほか当日出荷から5日以内出荷超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。軸径(Φmm)6.35粒度100(#)全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ
ツボサン¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から4日以内出荷硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
Φ3 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥2,898~税込¥3,188~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)
ファンテック¥1,698税込¥1,8681本当日出荷超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から4日以内出荷切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
ブライト900 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。軸径(Φmm)5形状平全長(mm)105タイプ平刃長(mm)60柄径(Φmm)5.0刃幅(mm)7刃厚(mm)3適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
スタンダード エアーファイル 平
ツボサン(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から4日以内出荷世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
三角型ヤスリ
日東工器¥4,698税込¥5,1681袋(5本)当日出荷用途スーパーハンド用三角型ヤスリトラスコ品番814-7944適合機種SH-100A、ASH-900、ESH-80Aメーカー商品コード90214
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)
ツボサン¥1,398~税込¥1,538~1セット(3本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
ブライト900 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。用途金型および精密部品の研磨加工全長(mm)105刃長(mm)60目の粗さ中目柄径(Φmm)5.0適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
ダイヤモンドヤスリK 平
ツボ万¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。仕様●形状:平●ダイヤ部分寸法(約):11.2×3.7×80●全長(約):215●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-15
チゼルヤスリ
バローベ¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ソーチェーン目立て用、平タイプチゼルヤスリ。 半角刃に最適。両端丸形タイプ。 スイスバローべ社のチゼルヤスリ。 側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。 上刃と横刃の目立てが同時にできます。用途ソーチェーンの目立て用。仕様丸型横刃付種別グーフィーNo.60長さ(mm)150幅(mm)14.2厚さ(mm)2.3
電着ダイヤモンドヤスリ 平形
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から6日以内出荷リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
ブライト900 エアーファイル 半丸
ツボサン¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
スタンダード エアーファイル 半丸
ツボサン(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
ダイヤモンドヤスリ 5Φ 平
東京オートマック¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。用途ヤスリ掛け・バリ取りトラスコ品番852-2894適合機種AC-32、A-32材質ダイヤモンド軸径(Φmm)5形状平粒度150全長(mm)135質量(g)21
ダイヤモンドヤスリ 5Φ 甲丸
東京オートマック¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。用途ヤスリ掛け・バリ取りトラスコ品番852-2896適合機種AC-32、A-32材質ダイヤモンド軸径(Φmm)5形状甲丸粒度150全長(mm)135質量(g)16
ダイヤモンドヤスリ 5Φ 丸
東京オートマック¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。用途ヤスリ掛け・バリ取りトラスコ品番852-2897適合機種AC-32、A-32材質ダイヤモンド軸径(Φmm)5形状丸粒度150全長(mm)135質量(g)16
α精密用 5本組
名古屋ダイヤモンド工業¥3,998税込¥4,3981式翌日出荷高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_。#60~#1000まで対応可能です。用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状平寸法L(mm)200寸法T(mm)2寸法W(mm)Φ4-8
RS PRO ポリッシュピグテール
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷電源 - ピグテールツール. 任意の電源ツールに直径が3 インチの研磨モップを取り付けるには、3/8又は1/2 インチのチャックを使用仕様形状 = 円錐形全径 = 15.8mmシャンク径 = 5.9 mm
ダイヤモンドヤスリK 先細テーパー
ツボ万¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。仕様●形状:先細テーパ●ダイヤ部分寸法(約):6.6×2×40●全長(約):185●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-33
ダイヤモンドヤスリK 三角
ツボ万¥2,598~税込¥2,858~1個8日以内出荷研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
ダイヤモンドヤスリK 丸
ツボ万¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。仕様●形状:丸●ダイヤ部分寸法(約):Φ2.7×55●全長(約):170●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-36
ダイヤモンドヤスリK 半丸
ツボ万¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。仕様●形状:半丸●ダイヤ部分寸法(約):9.7×3.2×75●全長(約):200●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-23
ダイヤモンドヤスリ精密S 三角
ツボ万¥2,288税込¥2,5171個8日以内出荷研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。仕様●形状:三角●ダイヤ部分寸法(約):一辺3.7×55●全長(約):175●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-09
ダイヤモンドヤスリ精密S 角
ツボ万¥2,288税込¥2,5171個8日以内出荷研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。仕様●形状:角●ダイヤ部分寸法(約):一辺2.7×55●全長(約):175●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-08
ダイヤモンドヤスリ精密S 半丸
ツボ万¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。仕様●形状:半丸●ダイヤ部分寸法(約):6.7×2.3×70●全長(約):185●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-03
ダイヤモンドヤスリ精密S 平
ツボ万¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。仕様●形状:平●ダイヤ部分寸法(約):7×1.5×70●全長(約):185●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-02
ダイヤモンドヤスリK 角
ツボ万¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。仕様●形状:角●ダイヤ部分寸法(約):一辺3.5×60●全長(約):185●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-30
ダイヤモンドヤスリK 半丸
ツボ万¥3,490税込¥3,8391個8日以内出荷研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。仕様●形状:半丸●ダイヤ部分寸法(約):7.5×2.7×60●全長(約):185●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-28