絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
適合材
  • アルミ
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(8)
  • セラミックス(7)
  • 樹脂(15)
  • 石材(5)
  • 貴金属(5)
  • (8)
  • 銅・真鍮(5)
粒度・番手
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 400(2)
  • 600(2)
  • 800(2)
  • 1000(2)
ブランド
  • ツボサン(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • ファンテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、金属やプラスチック、木材などさまざまな素材を削るための道具。別名でファイルと呼ばれることもある工具です。建築現場、木工品の作成現場、DIYを行う家庭でも使用されるアイテムです。ヤスリには粗さが数字で表されていて、#100・#200・#300など数字が小さければ小さいほど粗いものを表しています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクレーパー(タングステンカーバイト) ファンテック超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)ファンテック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサンブライト900 スーパーソーヤスリツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
軸径(Φmm)5形状柄径(Φmm)5.0全長(mm)105タイプ刃長(mm)60刃幅(mm)7刃厚(mm)3適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサンブライト900 スーパーソーヤスリツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
用途金型および精密部品の研磨加工目の粗さ中目全長(mm)105刃長(mm)60柄径(Φmm)5.0適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石リューター(日本精密機械工作)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石リューター(日本精密機械工作)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材アルミナ
レシプロ用工具セット リューター(日本精密機械工作)レシプロ用工具セットリューター(日本精密機械工作)
139,800税込153,780
1セット(504点)
3日以内出荷
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に適合機種RE-06、RE-18A、RE-10Aセット内容ホルダー付セラミック P1001、P1002、P1003、P1004 〈各1本〉、スティック砥石 P1011、P1012、P1013、P1014 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 P1201、P1202、P1203、P1204、P1211、P1212、P1213、P1214 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ P2001、P2002、P2003 〈各1本〉、ダイヤモンド砥石 P3021 〈1本〉、チップホルダーP4001、P4002 〈各5本〉、チップホルダー P4003 〈2本〉、フェルトチップ P4101 〈20枚〉、サンドペーパーチップ P4211、P4212、P4213、P4214、P4215、P4216、P4217、P4218、P4219 〈各50枚〉、ツールホルダー P7001、P7002 〈各1本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)6セット数35種・504点入適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に粒度#140軸径(Φmm)3適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
ブライト900 エアーファイル 半丸 ツボサンブライト900 エアーファイル 半丸ツボサン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
ブライト900 エアーファイル 平 ツボサンブライト900 エアーファイル 平ツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
軸付ヤスリ