絞り込み
外径(Φmm)
- 80(1)
適合材
- タイル(1)
- 瓦(1)
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 10(1)
粒度・番手
- 100(1)
- 200(1)
- 400(1)
- 800(1)
- 1500(1)
- 3000(1)
- その他(1)
ブランド
- NANIWA(ナニワ研磨工業)
- モノタロウ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(38)
- ツボ万(19)
- トップ工業(13)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- 呉英製作所(9)
- マキタ(8)
- ミヤナガ(7)
- エスコ(6)
- ハートフルジャパン(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- イチグチ(3)
- ツムラ(津村鋼業)(3)
- Jupiter(3)
- レヂトン(2)
- ヤマグチ(2)
- アイウッド(2)
- ニシガキ工業(2)
- 日本ダイヤモンド(2)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(1)

溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30適合被削材種タイル、御影石、瓦等取付ネジ径M10
研磨ダイヤモンドホイール磨人
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
研磨ダイヤモンドホイール磨人
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。専用パットとブッシュがセットになっており、グラインダー取り付けも簡単です。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができ、また研磨面を目視しながら作業ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質パット:ゴム回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下