絞り込み
適合材
- 石材(3)
粒度・番手
- 3000
- 50(1)
- 60(3)
- 80(2)
- 100(5)
- 140(6)
- 150(1)
- 200(6)
- 240(3)
- 300(1)
- 320(2)
- 325(1)
- 400(4)
- 500(2)
- 1000(2)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 2000(2)
- 4000(1)
- その他(2)
- 粒度・番手をもっと見る
外径(Φmm)
- 80(3)
- 100(3)
ブランド
- 三和研磨工業(3)
ディスクタイプとは、切削や研磨を行うグラインダーに使用するディスク型の切削・研磨用品。ディスクには、コンクリート・レンガ・ブロックなどを切削することが可能な荒削り用のタイプから、石材やガラス、チタンなどの研磨、バリ取りができる仕上げ用のタイプがそろっています。石材や木材、ガラスなどを扱う工場・工事現場から家庭でDIYを行う人まで幅広く使用されているアイテムです。荒削りでも仕上げ用でもディスクの種類はさまざまあるため、使用目的に合わせて適切なものを選ぶことができます。
商品豆知識
「適合材」から絞り込む
石材(3)

イージーきらら
三和研磨工業¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から9日以内出荷粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。仕様必要工具オプション:専用パット被削材花崗岩、大理石品種レジンダイヤ加工湿式
ダイヤセラミカ
三和研磨工業¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から14日以内出荷ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。仕様必要工具オプション:専用パット被削材花崗岩加工湿式
フレキシブルパットSF
三和研磨工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から9日以内出荷水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)被削材花崗岩加工乾式
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤモンドホイール
- ダイヤモンドホイール(寸法指定)
- ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
- カップホイール