絞り込み
適合材
- ガラス(1)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(2)
- 超硬合金(1)
粒度・番手
- 400
- 50(1)
- 60(3)
- 80(2)
- 100(5)
- 140(6)
- 150(1)
- 200(6)
- 240(3)
- 300(1)
- 320(2)
- 325(1)
- 500(2)
- 1000(2)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 2000(2)
- 3000(3)
- 4000(1)
- その他(2)
- 粒度・番手をもっと見る
外径(Φmm)
- 80(1)
- 100(3)
穴径(Φmm)
- 3(1)
- 20(1)
刃厚(mm)
- 0.18(1)
- 0.73(1)
- 2(1)
ブランド
- TRUSCO(2)
- 三和研磨工業(1)
- Minimo(1)
TRUSCO・三和研磨工業・Minimo
ディスクタイプとは、切削や研磨を行うグラインダーに使用するディスク型の切削・研磨用品。ディスクには、コンクリート・レンガ・ブロックなどを切削することが可能な荒削り用のタイプから、石材やガラス、チタンなどの研磨、バリ取りができる仕上げ用のタイプがそろっています。石材や木材、ガラスなどを扱う工場・工事現場から家庭でDIYを行う人まで幅広く使用されているアイテムです。荒削りでも仕上げ用でもディスクの種類はさまざまあるため、使用目的に合わせて適切なものを選ぶことができます。
商品豆知識
「適合材」から絞り込む
ガラス(1)
タイル(1)
レンガ(1)
樹脂(1)
瓦(1)
石材(2)
超硬合金(1)

電着ダイヤモンドディスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石外径(mm)100穴径(mm)20
フレキシブルパットSF
三和研磨工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から9日以内出荷水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)被削材花崗岩加工乾式
ダイヤモンドカッティングディスク 電着 Φ19
Minimo¥6,898税込¥7,5881本9日以内出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。トラスコ品番852-7883軸径(Φmm)3粒度#400全長(mm)43.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃厚(mm)0.18刃径(mm)19
電着ダイヤモンドディスク マジック式
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤモンドホイール
- ダイヤモンドホイール(寸法指定)
- ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
- カップホイール