絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(13)
  • 125(1)
適合材
  • ALC(6)
  • ガラス(3)
  • コンクリート(47)
  • スレート(6)
  • セラミックス(1)
  • タイル(12)
  • ブロック(27)
  • モルタル(11)
  • レンガ(23)
  • 樹脂(4)
  • 石材(22)
  • (3)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 20(10)
  • 22(1)
粒度・番手
  • 60(1)
刃厚(mm)
  • 5(1)
  • 5.5(5)
  • 14(1)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • Jupiter(4)
  • アイウッド(2)
  • TRUSCO(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
モノタロウ・Jupiter・アイウッド・TRUSCO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(13)
125(1)
ダイヤモンドドライカップ サーフェイス モノタロウダイヤモンドドライカップ サーフェイスモノタロウ(40件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプサーフェイス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドドライカップ クロス モノタロウダイヤモンドドライカップ クロスモノタロウ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプクロス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)8.5化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドドライカップターボ モノタロウダイヤモンドドライカップターボモノタロウ(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)14化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドドライカップ ダブル モノタロウダイヤモンドドライカップ ダブルモノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプダブル最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドドライカップ シングル モノタロウダイヤモンドドライカップ シングルモノタロウ(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
壁面や荒研削に最適なシングルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプシングル最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)9化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
DMカップホイール 研削王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)DMカップホイール 研削王LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等外径(Φmm)100穴径(Φmm)15刃厚(mm)5タイプ乾式刃幅(mm)7適合工具100mmディスクグラインダ
ダイヤドライカップ ライトTタイプ Jupiterダイヤドライカップ ライトTタイプJupiter(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ! Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質アルミ、工業用ダイヤモンドタイプライトTタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ドライダブルカップ アイウッドドライダブルカップアイウッド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
スピーディーに研磨できます。 高品質・低価格。 メーカー定番商品です。
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦等の面取り研磨用仕様乾式
ドライYカップ アイウッドドライYカップアイウッド
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
荒から仕上げまで美しく仕事ができます。
用途コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂適合材コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂
ダイヤドライカップ Tタイプ Jupiterダイヤドライカップ TタイプJupiter
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
滑らかで広い面積の面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプTタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ダイヤドライカップ Sタイプ Jupiterダイヤドライカップ SタイプJupiter
6,998税込7,698
1枚
7日以内出荷
広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプSタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用) TRUSCO電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用)TRUSCO
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。外径(Φmm)100厚さ(mm)14穴径(Φmm)15仕様乾湿両用トラスコ品番171-4457粒度60材質/仕上(基盤)S45C質量(g)91.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
ダイヤドライカップ Nタイプ Jupiterダイヤドライカップ NタイプJupiter
4,898税込5,388
1枚
7日以内出荷
滑らかな面取り・研削加工に! 荒研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプNタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

カップホイール