ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
コンクリート切断ブレード GH950 三京ダイヤモンド工業コンクリート切断ブレード GH950三京ダイヤモンド工業
54,980税込60,478
1枚
当日出荷
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断エンジン用穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
EPカッター レヂトンEPカッターレヂトン
55,980税込61,578
1個ほか
当日出荷から50日以内出荷
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50
スパッとPZ 三京ダイヤモンド工業スパッとPZ三京ダイヤモンド工業
58,980税込64,878
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
ダイヤモンドブレード(乾式) 新ダイワダイヤモンドブレード(乾式)新ダイワ
50,980税込56,078
1枚
3日以内出荷
コンクリート切断用スタンダートなダイヤモンドブレードです。ダイヤモンドブレード付モデル標準付属品のダイヤモンドブレードです。
用途コンクリート用
道路カッター用ブレード CC-10 Hakken(コンセック)道路カッター用ブレード CC-10Hakken(コンセック)
91,980税込101,178
1枚
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたコンクリート専用の道路カッター用ブレードです。切断スピードに特化した切れ味重視品です。チップは高強度のレーザー溶接です。
用途鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの切断に。トラスコ品番710-7203材質刃厚(mm)3.8切込深さ(mm)250外径(mm)682穴径(mm)27チップ高さ(mm)15
アスコンウェット18インチ コバルテックアスコンウェット18インチコバルテック
50,980税込56,078
1個
6日以内出荷
切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。チップ厚さ(mm)3外径(mm)460穴径(mm)27チップ高さ(mm)7
ドライレーザー16インチ コバルテックドライレーザー16インチコバルテック
60,980税込67,078
1個
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)405穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8.5
マルチスパーク鋳鉄14インチ コバルテックマルチスパーク鋳鉄14インチコバルテック
81,980税込90,178
1個
6日以内出荷
特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。
用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)350穴径(mm)30.5付属リング(mm)22・20・25.4
マルチスパーク鋳鉄12インチ コバルテックマルチスパーク鋳鉄12インチコバルテック
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。
用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)300穴径(mm)30.5付属リング(mm)22・20・25.4
L-14×7.5×27 アスファルト用14""×7.5 ツボ万L-14×7.5×27 アスファルト用14""×7.5ツボ万
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式アズワン品番65-8905-46
S-16×7.5×27 兼用16""×7.5 ツボ万S-16×7.5×27 兼用16""×7.5ツボ万
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-48
S-14×7.5×27 兼用 14""×7.5 ツボ万S-14×7.5×27 兼用 14""×7.5ツボ万
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-45
L-18×7.5×27 アスファルト用18""×7.5 ツボ万L-18×7.5×27 アスファルト用18""×7.5ツボ万
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式アズワン品番65-8905-52
L-16×7.5×27 アスファルト用16""×7.5 ツボ万L-16×7.5×27 アスファルト用16""×7.5ツボ万
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式アズワン品番65-8905-49
S-18×7.5×27 兼用18""×7.5 ツボ万S-18×7.5×27 兼用18""×7.5ツボ万
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-51
H-16×7.5×27 コンクリート 用16""""×7.5 ツボ万H-16×7.5×27 コンクリート 用16""""×7.5ツボ万
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。コンクリートなど。
仕様●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-50
H-14×7.5×27 コンクリート 用14""×7.5 ツボ万H-14×7.5×27 コンクリート 用14""×7.5ツボ万
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。
仕様●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-47
H-18×7.5×27 コンクリート 用18""×7.5 ツボ万H-18×7.5×27 コンクリート 用18""×7.5ツボ万
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。
仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-53
鋳鉄管用ダイヤモンドブレード サンピース鋳鉄管用ダイヤモンドブレードサンピース
54,980税込60,478
1枚
翌日出荷
塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断付属品リング(H):20、22、25.4幅(mm)8内径(Φmm)30.5適合材塩ビ管・鋳鉄管最高使用周速度(m/s)100ダイヤ層厚さ(mm)3
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
66,980税込73,678
1枚
翌々日出荷
18インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。形式RD-SAW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
55,980税込61,578
1枚
翌々日出荷
16インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。形式RD-SAW16外径(Φmm)418刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
66,980税込73,678
1枚
翌々日出荷
18インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。形式RD-SCW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
55,980税込61,578
1枚
翌々日出荷
16インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。形式RD-SCW16外径(Φmm)418刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
86,980税込95,678
1枚
翌々日出荷
サイズ14”最高回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)350刃厚(mm)3.2取付穴径(Φmm)20刃高(mm)8
ダイヤモンドブレード(乾式) 新ダイワダイヤモンドブレード(乾式)新ダイワ
50,980税込56,078
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
切れ味と寿命を高度に両立しています。
DIA WORKER 道路BLADE 5枚 三京ダイヤモンド工業DIA WORKER 道路BLADE 5枚三京ダイヤモンド工業
59,980税込65,978
1セット(5枚)
3日以内出荷
道路カッター専用エコノミータイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用 舗装道路の切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
GH950 358×3.2×8.0 三京ダイヤモンド工業GH950 358×3.2×8.0三京ダイヤモンド工業
59,980税込65,978
1枚
3日以内出荷
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート外径(Φmm)358刃厚(mm)3.2材質工具鋼タイプ乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200最大切込深さ(mm)約100RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
GH950 308×3.0×8.0 三京ダイヤモンド工業GH950 308×3.0×8.0三京ダイヤモンド工業
69,980税込76,978
1枚
3日以内出荷
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート外径(Φmm)308刃厚(mm)3材質工具鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200最大切込深さ(mm)約100RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
ハイスピードソー HSAC ノートン(サンゴバン)ハイスピードソー HSACノートン(サンゴバン)
52,980税込58,278
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
アスファルト・コンクリート切断兼用です。スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。
用途アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。適合材アスファルト、コンクリート穴径(Φmm)27仕様湿式コンクリートカッター材質人工ダイヤモンド
切れるンジャー YDシリーズ ダイヤテック(DIATECH)切れるンジャー YDシリーズダイヤテック(DIATECH)
59,980税込65,978
1枚
10日以内出荷
ダイヤモンドカッターFS2000 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッターFS2000三京ダイヤモンド工業
69,980税込76,978
1枚
当日出荷
鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。 溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。
用途鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断外径(Φmm)305穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3.4仕様乾式トラスコ品番758-6639セット内容変換リング20・22・25.4材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300使用工具エンジンカッター付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4チップ高さ(mm)2
正配列ターボレーザー静音 マキタ正配列ターボレーザー静音マキタ
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
内径(mm)30.5高さ(mm)12
ブレイズブレード 14 呉英製作所ブレイズブレード 14呉英製作所
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)351刃厚(mm)3穴径(Φmm)30.5トラスコ品番556-7734質量(kg)1.6チップ高さ(mm)8
ブレイズブレード 12 呉英製作所ブレイズブレード 12呉英製作所
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)304刃厚(mm)3穴径(Φmm)30.5トラスコ品番556-7726質量(kg)1.2チップ高さ(mm)8
NORTON ダイヤモンドカッター ミニレンジャー105x1.8x20 ノートン(サンゴバン)NORTON ダイヤモンドカッター ミニレンジャー105x1.8x20ノートン(サンゴバン)
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)105厚さ(mm)1.8内径(Φmm)20トラスコ品番852-3910質量(g)100
レーザーターボ8X 180X25.4 三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X 180X25.4三京ダイヤモンド工業
69,980税込76,978
1セット(5個)
3日以内出荷
グローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式) モトユキグローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式)モトユキ
52,980税込58,278
1枚
6日以内出荷
汎用性の高い道路切断用ブレード。 SPチップが基板の摩耗を防止。
用途土木用。穴径(Φmm)27適合機種エンジンカッター適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)6.0
ダイヤモンドブレード サバンナ 14Bー 30.5 REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレード サバンナ 14Bー 30.5REX(レッキス工業)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)355刃厚(mm)3穴径(Φmm)20トラスコ品番809-4511質量(kg)1.8ダイヤ層幅(mm)7
スタンダード・レーザー・ウェット 18 REX(レッキス工業)スタンダード・レーザー・ウェット 18REX(レッキス工業)
59,980税込65,978
1枚
翌々日出荷
アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。
用途アスファルト・コンクリートの切断穴径H(Φmm)27トラスコ品番809-4797質量(kg)3.5刃高(mm)7
スタンダード・レーザー・ウェット 16 REX(レッキス工業)スタンダード・レーザー・ウェット 16REX(レッキス工業)
59,980税込65,978
1枚
翌々日出荷
アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。
用途アスファルト・コンクリートの切断穴径H(Φmm)27トラスコ品番809-4796質量(kg)2.8刃高(mm)7

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター