絞り込み
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(3)
- ステンレス(3)
- セラミックス(5)
- 樹脂(2)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(4)
- 鉄(7)
- 銅・真鍮(2)
ブランド
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(3)
- ミニター(3)
- レヂトン(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- 日本磨料工業(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 大和製砥所(1)
- トーメイダイヤ(1)
- Minimo(1)
粒度・番手
- 600
- 60(7)
- 80(6)
- 100(5)
- 120(9)
- 150(6)
- 180(10)
- 220(6)
- 240(6)
- 320(15)
- 400(9)
- 1000(8)
- 1200(9)
- 1500(5)
- 2000(11)
- 3000(21)
- 5000(6)
- 8000(16)
- 14000(11)
- その他(7)
- 粒度・番手をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
「適合材」から絞り込む
アルミ(3)
ガラス(3)
ステンレス(3)
セラミックス(5)
樹脂(2)
貴金属(1)
超硬合金(4)
鉄(7)
銅・真鍮(2)

ピカールネリ
日本磨料工業¥1,098税込¥1,2081個(180g)当日出荷油性タイプなので伸びが良く,乾きを抑えて研磨力を持続します。粗めの研磨剤を使用することで,軽度なサビや固着汚れが落とせます。金属製品のキズ消しからツヤ出しまで幅広い用途でご使用頂けます。用途金属製品の研磨/精密機械・バルブ等のすり合わせ仕様研磨剤含有量:0.5、研磨剤平均粒径:20~30μ液性油性個体番手(目安)#600外観黄土色素材磨ける素材:真鍮・銅・アルミ・錫・鉄主原料研磨材:酸化アルミニウム・非晶質シリカ
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)
ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(5g)当日出荷金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
高級研磨材 WA 微粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個(1kg)当日出荷高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
ダイヤモンドペースト(油溶性)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。用途プラスチック金型等の最終仕上げです。質量(g)5
高級研磨材 GC (微粒)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個(1kg)当日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
ダイヤモンド ペースト・WITH
大和製砥所¥5,798税込¥6,3781本(5g)当日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
ダイヤモンドペースト
レヂトン¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から26日以内出荷油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
ダイヤモンドパウダー
トーメイダイヤ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct
ミニター¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード
ミニター¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドスプレー
レヂトン¥4,498税込¥4,9481本26日以内出荷ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
スコッチ・ブライト HDフラップブラシ
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷から31日以内出荷研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
ダイヤモンドスプレー
リューター(日本精密機械工作)¥5,598税込¥6,1581本(50mL)3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を稀釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用頂けます。金型のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に便利です。稀釈液は水溶性です。
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤