絞り込み
粒度・番手
- 140
- 80(104)
- 120(145)
- 150(22)
- 180(112)
- 200(15)
- 220(48)
- 240(29)
- 300(101)
- 320(39)
- 400(157)
- 500(14)
- 600(151)
- 800(136)
- 1000(174)
- 1200(109)
- 1500(12)
- 2000(13)
- 3000(24)
- 6000(12)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- ステンレス(5)
- セラミックス(3)
- タイル(2)
- 樹脂(4)
- 石材(2)
- 鉄(8)
ブランド
- ツボ万(5)
- ミニター(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。

アトマエコノミー 台付
ツボ万¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。 ゴム台付き。用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ファイバーストーンスティック#140 1×6mm
ミニター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷トラスコ品番499-9622材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度140厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#140 1×4mm
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷トラスコ品番499-9410材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度140厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#140 1×10mm
ミニター¥4,498税込¥4,9481本当日出荷トラスコ品番499-9690材質アルミナ繊維幅(mm)10粒度140厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#140 0.8×6mm
ミニター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷トラスコ品番499-9550材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度140厚さ(mm)0.8全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
アトマ竹ヤスリ
ツボ万¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から15日以内出荷竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など