絞り込み
粒度・番手
  • 140
  • 60(101)
  • 80(143)
  • 100(92)
  • 120(240)
  • 150(128)
  • 170(58)
  • 180(134)
  • 200(67)
  • 220(77)
  • 240(188)
  • 320(174)
  • 400(269)
  • 600(216)
  • 800(140)
  • 1000(185)
  • 1200(68)
  • 1500(72)
  • 2000(58)
  • 3000(64)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(8)
  • ステンレス(10)
  • セラミックス(10)
  • タイル(2)
  • 樹脂(3)
  • 石材(2)
  • 超硬合金(1)
  • (12)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • 呉英製作所(25)
  • ミニター(9)
  • TRUSCO(8)
  • ツボ万(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • STRAUSS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
手研磨とは機械を使用せず、手の動きのみで研磨を行う作業です。さまざまなグッズがあり、研磨シートやスチールウール、ヤスリなどが代表的です。研磨シートにはペーパーのほか研磨パッド、研磨布などがあり、素材の特性や工程に応じてそれぞれ使い分けることで、より高い効果を発揮します。スチールウールはスチールを長い繊維状に加工したもので、柔らかく弾力性に優れ、研磨のほか塗装の下地作りや汚れ落としにも効果があります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • アトマ1/4 ツボ万

    アトマ1/4

    ツボ万(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
    用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
  • アトマ1/4 替刃 ツボ万

    アトマ1/4 替刃

    ツボ万(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    経済的な替刃方式。 消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。 裏面両面テープ。
    用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など寸法(mm)37.5×105適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ファイバーストーンスティック ミニター

    ファイバーストーンスティック

    ミニター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
    適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1組
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平・半丸・丸・角・三角種類5種類各1本適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ダイヤモンドヤスリ 鉄工用(K) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドヤスリ 鉄工用(K)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鉄工用粒度140
  • ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドヤスリ 精密用(S)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途精密用
  • ダイヤ両刃ヤスリ #140 TRUSCO

    ダイヤ両刃ヤスリ #140

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
    用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。材質構造用炭素鋼(S45C)形状菱形粒度(#)140
  • DIAヤスリ 呉英製作所

    DIAヤスリ

    呉英製作所
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
  • ダイヤモンドヤスリ JMタイプ 呉英製作所

    ダイヤモンドヤスリ JMタイプ

    呉英製作所
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    使用頻度の高い14本を厳選しました。
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 角 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 角

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • DIAヤスリ平K-5 呉英製作所

    DIAヤスリ平K-5

    呉英製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8898形状幅(mm)11粒度140厚さ(mm)3.5全長(mm)215質量(g)50ヤスリ部寸法(mm)80
  • DIAヤスリセットK-5 呉英製作所

    DIAヤスリセットK-5

    呉英製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8902粒度140全長(mm)200質量(g)265ヤスリ部寸法(mm)80
  • CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCO

    CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。タイプ5本組刃長(mm)80適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス
  • アトマエコノミー 台付 ツボ万

    アトマエコノミー 台付

    ツボ万
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。 ゴム台付き。
    用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドニードルファイル NF STRAUSS

    ダイヤモンドニードルファイル NF

    STRAUSS
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヤスリの長さ(mm)70全長L(mm)140
  • アトマ竹ヤスリ ツボ万

    アトマ竹ヤスリ

    ツボ万
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。
    用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
  • ダイヤモンドヤスリ ミニター

    ダイヤモンドヤスリ

    ミニター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • DIAヤスリ平K-8 呉英製作所

    DIAヤスリ平K-8

    呉英製作所
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番852-8904形状幅(mm)9粒度140厚さ(mm)2.9全長(mm)200質量(g)36ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ平K-12 呉英製作所

    DIAヤスリ平K-12

    呉英製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8892形状幅(mm)4.2粒度140厚さ(mm)2.2全長(mm)170質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ平K-10 呉英製作所

    DIAヤスリ平K-10

    呉英製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8886形状幅(mm)7粒度140厚さ(mm)2.5全長(mm)185質量(g)24ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ半丸K-8 呉英製作所

    DIAヤスリ半丸K-8

    呉英製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8903形状半丸幅(mm)9.6粒度140厚さ(mm)3.1全長(mm)200質量(g)35ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ半丸K-5 呉英製作所

    DIAヤスリ半丸K-5

    呉英製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8897形状半丸幅(mm)12粒度140厚さ(mm)3.7全長(mm)200質量(g)48ヤスリ部寸法(mm)80
  • DIAヤスリ半丸K-12 呉英製作所

    DIAヤスリ半丸K-12

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8891形状半丸幅(mm)5粒度140厚さ(mm)1.9全長(mm)170質量(g)10ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ半丸K-10 呉英製作所

    DIAヤスリ半丸K-10

    呉英製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8885形状半丸幅(mm)7.6粒度140厚さ(mm)2.8全長(mm)185質量(g)22ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ三角K-8 呉英製作所

    DIAヤスリ三角K-8

    呉英製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8907形状三角幅(mm)7.5粒度140厚さ(mm)6.5全長(mm)200質量(g)31ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ三角K-5 呉英製作所

    DIAヤスリ三角K-5

    呉英製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8901形状三角幅(mm)9.2粒度140厚さ(mm)8.1全長(mm)200質量(g)47ヤスリ部寸法(mm)80
  • DIAヤスリ三角K-12 呉英製作所

    DIAヤスリ三角K-12

    呉英製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8895形状三角幅(mm)4粒度140厚さ(mm)3.5全長(mm)170質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ三角K-10 呉英製作所

    DIAヤスリ三角K-10

    呉英製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8889形状三角幅(mm)6.2粒度140厚さ(mm)5.2全長(mm)185質量(g)20ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ丸K-8 呉英製作所

    DIAヤスリ丸K-8

    呉英製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8906形状粒度140全長(mm)200質量(g)23外径(Φmm)4.6ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ丸K-5 呉英製作所

    DIAヤスリ丸K-5

    呉英製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8900形状粒度140全長(mm)200質量(g)34外径(Φmm)5.6ヤスリ部寸法(mm)80
  • DIAヤスリ丸K-12 呉英製作所

    DIAヤスリ丸K-12

    呉英製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8894形状粒度140全長(mm)170質量(g)7外径(Φmm)2.9ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ丸K-10 呉英製作所

    DIAヤスリ丸K-10

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8888形状粒度140全長(mm)185質量(g)13外径(Φmm)3.7ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ角K-8 呉英製作所

    DIAヤスリ角K-8

    呉英製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8905形状幅(mm)4.3粒度140厚さ(mm)4.3全長(mm)200質量(g)25ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ角K-12 呉英製作所

    DIAヤスリ角K-12

    呉英製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8893形状幅(mm)2.8粒度140厚さ(mm)2.8全長(mm)170質量(g)8ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ角K-10 呉英製作所

    DIAヤスリ角K-10

    呉英製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8887形状幅(mm)3.3粒度140厚さ(mm)3.3全長(mm)185質量(g)13ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリセットK-8 呉英製作所

    DIAヤスリセットK-8

    呉英製作所
    12,980税込14,278
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番852-8908粒度140全長(mm)200質量(g)195ヤスリ部寸法(mm)50
手研磨