カテゴリ
絞り込み
粒度・番手
- 30(4)
- 36(19)
- 46(8)
- 60(34)
- 80(29)
- 100(15)
- 120(32)
- 150(8)
- 180(11)
- 220(6)
- 240(16)
- 300(4)
- 320(10)
- 400(15)
- 600(15)
- 1000(24)
- 1500(6)
- 2000(4)
- 3000(9)
- 4000(3)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(5)
- アルミ(109)
- ガラス(21)
- コンクリート(7)
- サイディング(9)
- ステンレス(135)
- スレート(2)
- セラミックス(17)
- タイル(10)
- ブロック(6)
- レンガ(4)
- 木工(118)
- 樹脂(37)
- 石材(25)
- 石膏ボード(7)
- 貝殻(4)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(18)
- 鉄(146)
- 銅・真鍮(71)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,980)
- ミニター(1,738)
- ヤナセ(柳瀬)(1,037)
- TRUSCO(666)
- イチグチ(513)
- サンフレックス(508)
- NSK(ナカニシ)(493)
- 永興電機工業(405)
- リューター(日本精密機械工作)(386)
- 3M(スリーエム)(350)
- ツボサン(343)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- RS PRO(253)
- ヤマグチ(232)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- アイウッド(194)
- FUJI STAR(三共理化学)(187)
- ブランドをもっと見る

切断砥石 鉄工用10枚
SK11(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷切れ味重視用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
コンビブラシ真鍮 5本入
SK11(6件のレビュー)¥759税込¥8351セット(5本)当日出荷狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。用途真鍮・銅の磨きだし。材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC全長(mm)180タイプコンビブラシ適合材銅・真鍮入数5本
六角軸ダイヤモンドバー
SK11(10件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
ワイヤースパイラルブラシ
SK11(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
軸付筒型ワイヤーブラシ
SK11(11件のレビュー)¥418~税込¥460~1個当日出荷用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
六角軸ロータリーバー鉄工用
SK11(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
サビ取りアフロ君
SK11(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。用途電気ドリルでのサビ落とし。シャンク径(Φmm)6.35材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
六角軸軸付砥石 鉄工用
SK11(7件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
六角軸ナイロンブラシ
SK11(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。適合材鉄、樹脂、木材など軸径(Φmm)6.35(六角)最高回転数(min-1[r.p.m])4500対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
ランダムサンダー用ペーパー
SK11(12件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(5枚)当日出荷木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合材木材・金属適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125
くろプラス(木工チップソー)
SK11(28件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。用途木工用チップソー。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
真鍮スパイラルブラシ
SK11(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト適合材鉄・軽金属、木材
六角軸真鍮ワイヤーブラシ
SK11¥659税込¥7251本当日出荷銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮軸径(Φmm)(六角軸)6.35直径(Φmm)約15対応機種電気ドリル、インパクトドライバー適合材鉄
切断砥石PRO FRP用
SK11(9件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途FRP外径(Φmm)100厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15粒度60砥粒C硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80主要切断材料FRP
鉄工用ヤスリSG
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
オフセット砥石 鉄工・ステン
SK11¥399~税込¥439~1枚当日出荷切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
電動サンダー用ペーパー
SK11(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(6枚)ほか当日出荷研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合材木材・樹脂・金属適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93基材A砥粒A寸法(縦×横)(mm)230×93
面直し用ダイヤモンド砥石
SK11(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
サビ取りアフロ君 ジュニア
SK11(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。適合材金属・木材外径(Φmm)50材質(軸)鉄材質(ヘッド)研磨不織布
切断砥石鉄工用
SK11(19件のレビュー)¥95税込¥1051枚当日出荷粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工
ポリマール
SK11(15件のレビュー)¥579~税込¥637~1枚当日出荷SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
ディスクペーパー用パット
SK11(2件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。 8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。 強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。適合マキタ・日立・リョービ兼用ロックナット8つ穴材質(パッド)樹脂使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
竹ブラシ太曲柄 ナイロン毛長
SK11¥609~税込¥670~1本当日出荷既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。毛丈が、約35mmになった毛長仕様です。用途汚れ落とし・水洗いに。毛丈(mm)約35毛材ナイロン
電動サンダー用ペーパー
SK11(8件のレビュー)¥579税込¥6371パック(5枚)当日出荷電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC寸法(mm)95×185砥材A(アルミナ)タイプ穴付きマジック式タイプ
チャンネルブラシラッピング
SK11(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のチャンネルブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ材質(毛)ラッピング線
両面ダイヤモンド砥石
SK11(12件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7
六角軸軸付砥石 ステンレス用
SK11(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。 低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。 ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。用途ステンレスの研削作業。材質WA材、鉄軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60NV対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス
馬毛コンデンサーブラシ
SK11(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。 円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途汚れ落とし・つや出し。材質馬毛材質(毛)馬毛線仕様シングル巻タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材


















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)