絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(23)
- ゴールドメッキ線(4)
- スチール(63)
- ステンレス(111)
- ナイロン(85)
- プラスチック(1)
- ポリプロピレン(19)
- ラッピング線(3)
- ワイヤー(49)
- 塩ビ(13)
- 木材(4)
- 植物繊維(19)
- 獣毛(92)
- 真鍮(111)
- 銅線(7)
- 鋼線(24)
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(23)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(30)
- 200~220未満(80)
- 220~240未満(47)
- 240~260未満(37)
- 260~280未満(34)
- 280~300未満(19)
- 300~350未満(28)
- 350~400未満(12)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(4)
- 1000~1200未満(2)
- その他(2)
- 全長(mm)をもっと見る
毛丈(mm)
ブラシ長(mm)
粒度・番手
60・120・150・180・200・240・320・400・500・600・800・1000・1200・2000
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(221)
- 永興電機工業(75)
- SK11(75)
- トップマン[工具・金物](51)
- インダストリーコーワ(49)
- TRUSCO(36)
- 大塚刷毛製造(27)
- ハンディ・クラウン(21)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- H&H(12)
- 大五郎(10)
- KTC(9)
- 好川産業(8)
- 角利(角利産業)(8)
- LESSMANN(8)
- SSPOWER(7)
- SUN UP(7)
- Ampco(6)
- GISUKE(タカギ)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・永興電機工業・SK11・トップマン[工具・金物]・インダストリーコーワ・TRUSCO・大塚刷毛製造・ハンディ・クラウン・BIGMAN(ビッグマン)・H&H・大五郎・KTC・好川産業・角利(角利産業)・LESSMANN・SSPOWER・SUN UP・Ampco・GISUKE(タカギ)・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む

FREE DESIGN ハンドブラシワイヤー3行スペア
ハンディ・クラウン¥279税込¥3071本3日以内出荷ヘッド着脱式ブラシ。古い塗膜剥し、さび落しに最適。幅(mm)55高さ(mm)150奥行(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
FREE DESIGN ハンドブラシワイヤー3行セット
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥429税込¥4721セット3日以内出荷ヘッド着脱式ブラシ。古い塗膜剥し、さび落しに最適。幅(mm)55高さ(mm)275奥行(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
防爆ブラシ(歯ブラシタイプ)
Ampco¥1,498税込¥1,6481本当日出荷独特な柄の曲がりが特長です。 機械や建物の磨きにくい角部などの磨きを容易にしました。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-5511幅(mm)12.7全長(mm)200質量(g)45列数7毛丈(mm)12.7行数3認定取得米国認定機関FMRC
竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン)
TRUSCO(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。 。ゴムのり用です。用途接着剤塗布など。材質66ナイロン毛丈(mm)13植付(mm)38線径(mm)0.2
特製ワイヤーブラシ(ロングスクレーパー付)
インダストリーコーワ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷柄が長く広い面の研磨やスクレーパーがついているので効率よく研磨出来ます。用途さび落とし・研磨用全長(mm)360毛丈(mm)26植付(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
7/8インチ 内面用パイプブラシ
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷エスコ品番EA109AB-7軸径(Φmm)6.5サイズブラシ:3/4inch寸法A(mm)168材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法D(mm)33寸法B(mm)35寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:7/8inch給湯管:3/4inch![28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151862-180824-02.jpg)
28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷仕様4列19行エスコ品番EA109BB-1全長(mm)350×28.5質量(g)180径(Φmm)毛先:0.3毛丈(mm)28.5材質(ブラシ部)真鍮材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)![鋼線ジスク用ヒネリカップブラシ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926556-260108-02.jpg)
鋼線ジスク用ヒネリカップブラシ
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷サビ落とし・塗装はがしに材質鋼線寸法(mm)80最高回転数(min-1[r.p.m])使用時:12000ねじ径M10×P1.5線径(mm)0.5
PCハンドブラシ
インダストリーコーワ¥109~税込¥120~1本5日以内出荷丸線植毛(機械植え)で抜けにくいブラシ。塗装などの下地調整に最適。用途部品、成形品の清掃、など幅(mm)20全長(mm)355高さ(mm)45毛丈(mm)22働き幅(mm)65
Kワイヤ-ブラシ
インダストリーコーワ¥189税込¥2081個当日出荷鋼線のブラシ(メッキ処理していません)です。用途下地調整に。トラスコ品番806-5932材質硬鋼線幅(mm)23全長(mm)255高さ(mm)30毛丈(mm)20毛材黒鋼線行数3植付(mm)75線径(mm)0.3
竹ブラシ 太曲柄 豚毛
SK11¥519~税込¥571~1本当日出荷既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。用途汚れ落とし・ツヤだしに。毛丈(mm)約20毛材豚毛
砥粒入りスパイラルナイロンブラシ
永興電機工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500砥粒A砥粒毛材砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数1
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール)
永興電機工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス形状平型毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1
砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)
永興電機工業¥5,098~税込¥5,608~1パック3日以内出荷ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状エンド型毛材C砥粒入りナイロン入数5
真鍮ブラシ (アザミ型)
永興電機工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状アザミ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数1
真鍮ブラシ (筆型)
永興電機工業¥3,098~税込¥3,408~1パック当日出荷から4日以内出荷金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2
真鍮ブラシ (カップ型)
永興電機工業¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から10日以内出荷金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状カップ型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
汚れ取りブラシ・替ナイロン
ヤナセ(柳瀬)¥199税込¥2191個9日以内出荷から10日以内出荷替えナイロンです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。用途金属の汚れ落としや、木工のケバ取り。寸法(mm)15×50砥材ナイロン適合材金属、木工
Kワイヤーブラシ3行
インダストリーコーワ¥1,098税込¥1,2081パック(10本)当日出荷ワイヤーブラシのお買い得パックです。トラスコ品番168-5346幅(mm)100全長(mm)360高さ(mm)30毛丈(mm)20毛材黒鋼線行数3植付(mm)75線径(mm)0.3
ロングチューブブラシ
エスコ¥2,000税込¥2,2001本翌日出荷中・軽度の付着物が付いた管に。シングルねじり、シングルステム型。全長(mm)1067材質(ブラシ部)ステンレスブラシ長(mm)101.6線径(mm)0.15径(mm)ブラシ:12.7
金柄ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。用途金柄ブラシ。材質線材:鋼線、柄部:鉄寸法(mm)265×35×25質量(g)58タイプワイヤー柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
チャンネルブラシ ストレート型
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷チャンネルブラシストレート。用途耐摩耗性・耐久性に優れている。材質線材:PET、柄部:鉄寸法(mm)220×14×25質量(g)51タイプナイロン柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
金柄ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。用途金柄ブラシ。材質線材:ステンレス、柄部:鉄寸法(mm)265×35×25質量(g)59タイプステンレス柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
まとめ買い 金柄ブラシ オールステンレス
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。オールステンレスなのでサビにくいです。用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5161幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ステンレス(SUS304)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.3













![28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151862-180824-02.jpg)



![No.19鋼線ワイヤーブラシ小判型 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926066-260108-02.jpg)
![鋼線ワイヤブラシ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926039-260108-02.jpg)
![No.42ブラシ鉄線 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926407-260108-02.jpg)
![No.38ブラシ真鍮曲 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926371-260108-02.jpg)
![No.65竹柄真鍮ブラシミニ3行x180 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926267-260108-02.jpg)
![No.26竹柄エンジンブラシ白PVC トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926258-260108-02.jpg)
![No.71小判型ナイロンブラシ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926197-260108-02.jpg)
![No.25金柄ワイヤーブラシステン トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926231-260108-02.jpg)
![鋼線ジスク用ヒネリカップブラシ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926556-260108-02.jpg)