絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- ナイロン(1)
- 真鍮(1)
外径(Φmm)
- 10(6)
- 13(6)
- 16(7)
- 19(7)
- 22(7)
ねじの呼び
- 1/4
- 1/2(10)
- NC No.12(1)
- UNC 1/4(3)
- W1/4(2)
- W3/8(2)
- W1/2(3)
全長(mm)
- 160~180未満(7)
ブラシ長(mm)
- 100(1)
- 105(7)
軸径(Φmm)
- 5(6)
- 6.3(1)
5・6.3
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6)
- エスコ(3)
- TRUSCO(1)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・エスコ・TRUSCO
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(1)
ナイロン(1)
真鍮(1)

チューブブラシ スパイラル型
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
SUS304 ステンレスチューブブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から7日以内出荷その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
オールステンチューブブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から24日以内出荷チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298~税込¥1,428~1本9日以内出荷から12日以内出荷チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
U-チューブグラインディングヘッド
エスコ¥41,800税込¥45,9801個翌日出荷チューブ内を部分的に蛇行するように設計されており、スケールやその他の堆積物を完全に除去します。高品質で耐久性のある構造。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途Uベンドの清掃に(両サイドから清掃してください)材質スチール軸径(Φmm)【シャフト】6.3接続ねじ1/4”-28シャフト長さ(mm)460
460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷EA115GA-1/-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。エスコ品番EA115GF-52材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4”-28シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7~19.1(1/2”~3/4”)
460mm U-チューブブラシ(真鍮製)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷EA115GA-1/-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。エスコ品番EA115GF-51材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4”-28シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7~19.1(1/2”~3/4”)