絞り込み
材質(ブラシ部)
- ゴールドメッキ線(1)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- ナイロン(6)
- ワイヤー(3)
- 獣毛(2)
- 真鍮(2)
外径(Φmm)
- 8.5(2)
- 10.5(2)
- 12.5(3)
- 14(1)
- 14.5(2)
- 16(7)
- 18(2)
- 19(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(10)
- 26(1)
- 28(2)
全長(mm)
- 120~140未満(8)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(2)
- 240~260未満(3)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(3)
軸径(Φmm)
- 2.6(1)
- 3.8(2)
- 4.1(9)
- 4.2(2)
- 5(1)
- 6.5(2)
ブラシ長(mm)
- 50(2)
- 60(1)
- 75(1)
- 80(8)
- 85(1)
- 125(1)
- 145(1)
- 150(2)
- 200(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(37)
- SUN UP(10)
- バーテック(9)
- インダストリーコーワ(9)
- H&H(5)
- エスコ(5)
- SK11(5)
- サンフレックス(4)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2)
- 野宮産業(2)
- 好川産業(1)
- クロダブラシ(1)
- LESSMANN(1)
- 広島(1)
- ショウエイ(1)
- 星朋商工(1)
特価
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
ゴールドメッキ線(1)
スチール(2)
ステンレス(1)
ナイロン(6)
ワイヤー(3)
獣毛(2)
真鍮(2)

コンデンサーブラシW型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
六角軸アンカーホールブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。用途孔内の切り粉の清掃。材質(軸)スチール(SPHC)毛材66ナイロン六角軸二面幅(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 1410
コンデンサーブラシ豚毛
TRUSCO(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8全長(mm)280タイプシングル巻
コンデンサーブラシシングル巻
TRUSCO¥909~税込¥1,000~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ワイヤー鋼線ブラシ長(mm)80線径(mm)0.2
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:真鍮
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材真鍮線ブラシ長(mm)80線径(mm)0.15
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン
TRUSCO¥619~税込¥681~1本当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:66ナイロン
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:砥粒入ナイロン
TRUSCO¥789~税込¥868~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材砥粒入りナイロン
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:真鍮
TRUSCO¥989税込¥1,0881本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材真鍮線線径(mm)0.15
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレス
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ステンレス(SUS304)ブラシ長(mm)80線径(mm)0.2
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:砥粒入ナイロン
TRUSCO¥789~税込¥868~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材砥粒入りナイロン