絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(5)
- ゴールドメッキ線(4)
- スチール(10)
- ステンレス(28)
- ナイロン(26)
- ポリプロピレン(1)
- ラッピング線(9)
- ワイヤー(22)
- 塩ビ(2)
- 木材(1)
- 植物繊維(3)
- 獣毛(22)
- 真鍮(23)
- 鋼線(6)
全長(mm)
- 60~70未満(3)
- 80~90未満(1)
- 120~140未満(12)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(22)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(13)
- 260~280未満(15)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(8)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(3)
- 1200~1400未満(1)
毛丈(mm)
- 10(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(1)
- 15(10)
- 16(4)
- 17(1)
- 18(14)
- 20(14)
- 22(1)
- 25(1)
- 35(2)
- 70(1)
適合材
- アルミ(8)
- ステンレス(8)
- モルタル(1)
- 銅・真鍮(8)
ブラシ長(mm)
- 30(1)
- 38(3)
- 50(2)
- 57(4)
- 60(5)
- 62(2)
- 65(11)
- 66(5)
- 73(2)
- 75(4)
- 80(15)
- 100(2)
- 105(4)
- 110(1)
- 120(1)
- 125(4)
- 135(1)
- 145(1)
- 150(2)
- 200(2)
- ブラシ長(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(15)
- エスコ(270)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- SK11(91)
- インダストリーコーワ(77)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(68)
- トップマン[工具・金物](51)
- 高島産業(44)
- ハンディ・クラウン(30)
- SUN UP(30)
- 大塚刷毛製造(27)
- Strong Tool(26)
- サンフレックス(18)
- H&H(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- クロダブラシ(16)
- 好川産業(14)
- KTC(11)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

A型チャンネルブラシ
TRUSCO(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)215×18ヘッド形状A型適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
機械植尺一竹ブラシ豚毛
TRUSCO(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷溶剤などの使用も可能です。用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛質量(g)25毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6植付(mm)62
機械植尺ー竹ブラシナイロン
TRUSCO(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6行数4植付(mm)62
竹ヨージ(180mm)
TRUSCO(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨毛丈(mm)12全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5植付(mm)30
機械植え竹ブラシ 馬毛
TRUSCO¥539~税込¥593~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)35毛材馬毛ハンドル厚さ(mm)7.5
コンデンサーブラシW型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷先のブラシ部分のみです。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
竹ヨージ(240mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。毛丈(mm)12行数3全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5植付(mm)38
小判6行ブラシ硬鋼線
TRUSCO(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷幅が広いため広い面積の作業に適しています用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9320質量(g)100タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
機械植え竹ブラシ 豚毛
TRUSCO¥459~税込¥505~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材豚毛ハンドル厚さ(mm)7.5
チャンネルブラシフラットI型
TRUSCO(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×20ヘッド形状I型適合材金属面行数1行植付(mm)60
機械植え竹ブラシ ナイロン
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材66ナイロン(ナチュラル色)ハンドル厚さ(mm)7.5線径(mm)0.3
木柄3行ブラシ 焼入鋼線
TRUSCO(2件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。用途サビ落とし、ペンキはがし。トラスコ品番258-9273幅(mm)21厚さ(mm)13全長(mm)270質量(g)60タイプ3行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー行数3行全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13植付(mm)80線径(mm)0.3
6J型チャンネルブラシ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。幅(mm)18全長(mm)230毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80
チャンネルブラシフラットJ型
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。幅(mm)20全長(mm)250毛丈(mm)15全長×幅W(mm)250×20ヘッド形状J型適合材金属面行数1行植付(mm)80
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
チューブブラシ継柄用ハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。仕様(ブラシ側メネジ)3/8トラスコ品番259-0263寸法(mm)取手幅95×全長50摘要ハンドルのみ質量(g)17
J型チャンネルブラシ硬鋼線
TRUSCO¥719税込¥7911本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。トラスコ品番297-3537幅(mm)18全長(mm)230質量(g)62毛丈(mm)15毛材ワイヤー全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80線径(mm)0.2
木柄3行ブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。用途サビ落とし、ペンキはがし。トラスコ品番258-9281幅(mm)21厚さ(mm)13全長(mm)270質量(g)60タイプ3行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ステンレス毛材ステンレス(SUS304)行数3行全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13植付(mm)80線径(mm)0.3
チャンネルブラシ6U3型
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)240×40ヘッド形状6U3型行数3植付(mm)90
チューブブラシ スパイラル型
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
六角軸アンカーホールブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。用途孔内の切り粉の清掃。材質(軸)スチール(SPHC)毛材66ナイロン六角軸二面幅(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 1410
コンデンサーブラシ豚毛
TRUSCO(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8全長(mm)280タイプシングル巻
コンデンサーブラシシングル巻
TRUSCO¥909~税込¥1,000~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8
6D3型チャンネルブラシ
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15ヘッド形状6D3型行数3
馬毛・牛毛混合ダスターハンドブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番116-2044材質柄:木柄幅(mm)35全長(mm)320質量(g)173毛丈(mm)70毛材馬毛・牛毛行数4
竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)
TRUSCO(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。用途接着剤の塗布など。材質豚毛幅(mm)13厚さ(mm)5.3毛丈(mm)13行数4行植付(mm)38
機械植え竹ブラシ パキン毛
TRUSCO¥539~税込¥593~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)20毛材パキン毛ハンドル厚さ(mm)7.5
J型ブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。 毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。 先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。長さ(mm)250厚さ(mm)7材質/仕上本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)45縦(mm)250横(mm)20耐熱温度(℃)120ブラシ幅(mm)90線径(mm)Φ0.40毛のかたさハード
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。仕様交差穴用。材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200シャフト径(Φmm)6ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411