絞り込み
ブランド
  • スリーピース
  • エスコ(2)
  • ツカサ電工(40)
  • RS PRO(20)
  • 澤村電気工業(18)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(13)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(13)
  • 国際電気(12)
  • 東芝テリー(5)
  • シグマ光機(4)
  • SMC(3)
  • オリエンタルモーター(3)
  • 栃木屋(3)
  • 日恵製作所(3)
  • 協和(3)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • THK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(74)
  • 10,000-50,000円(32)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「DC12V」の検索結果

関連キーワード
  • モーター dc12v
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータドライバ  TPDR-68A スリーピースモータドライバ TPDR-68Aスリーピース
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-IMタイプスリーピース
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KWタイプスリーピース
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピースDCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)スリーピース(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KWタイプスリーピース
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452C-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KWタイプスリーピース
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピースDCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)スリーピース
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KJタイプスリーピース
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KHタイプスリーピース
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2932C-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-KWタイプスリーピース
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641E-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-KWタイプスリーピース
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-CEタイプスリーピース
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452C-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KJタイプスリーピース
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641E-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-KJタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-2732F-IALタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-IALタイプスリーピース
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-IBLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-IBLタイプスリーピース
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-IBタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-IBタイプスリーピース
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-58A
モータドライバ TPDR-21B スリーピースモータドライバ TPDR-21Bスリーピース
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
付属品TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本質量(g)95電圧(V)電源:12~24(D.C.)±10%周波数(kHz)16(PMW)定格出力電流(A)3以下出力電流(A)(最大)15以下
DCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプスリーピース
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-IGLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-IGLタイプスリーピース
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641DB-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DB-KWRタイプスリーピース
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641EB-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EB-KWタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3526G-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526G-KWRタイプスリーピース
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3526G-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526G-KWタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
用途ドアロック、ブラインド、防犯カメラ、おもちゃタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641DB-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DB-KWタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641EA-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-KWRタイプスリーピース
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641DA-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DA-KWRタイプスリーピース
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641EA-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-KWタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3526NJ-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KSタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641DA-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DA-KWタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641D-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-KWRタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-KWタイプスリーピース
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-2932J-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932J-KWタイプスリーピース
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641EB-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EB-KWRタイプスリーピース
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプスリーピース
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641EA-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-KJタイプスリーピース
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3452C-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-CMタイプスリーピース
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3522C-HAタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3522C-HAタイプスリーピース
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法L(mm)11寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:42.5許容スラスト荷重(N)2.94許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプスリーピース
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2